Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки 3/8 ''в асортименті
Фото - 1 - Головки 3/8 ''в асортименті
Фото - 1 - Головки 3/8 ''в асортименті

Головки 3/8 ''в асортименті (096512190)

Набір торцевих головок 3/8" з тріскачкою, Е5-14, ТХ15-50, 19 шт., ZEBRA -арт. 096512 190
Номер товару 096512190
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
7800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Практичний набір із 19 предметів у міцному металевому кейсі • Практичний металевий кейс для майстерні або мобільного використання • Цінні інструменти залишаються надійно закріпленими під час транспортування • Професійна якість інструменту ZEBRA® Комплект: 19 шт. 1 реверсивна тріскачка 1 подовжувач 75 мм 1 карданний шарнір 8 торцевих головок EXTX: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 і 14 8 торцевих головок TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Ширина x висота x глибина 315 x 40 x 115 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Практичний набір із 19 предметів у міцному металевому кейсі • Практичний металевий кейс для майстерні або мобільного використання • Цінні інструменти залишаються надійно закріпленими під час транспортування • Професійна якість інструменту ZEBRA® Комплект: 19 шт. 1 реверсивна тріскачка 1 подовжувач 75 мм 1 карданний шарнір 8 торцевих головок EXTX: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 і 14 8 торцевих головок TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Ширина x висота x глибина 315 x 40 x 115 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
588 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
432 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити