Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Головки 3/8" в ассортименте
Фото - 1 - Головки 3/8" в ассортименте
Фото - 1 - Головки 3/8" в ассортименте

Головки 3/8" в ассортименте (096512190)

Головок 3/8 дюйма, TX, в ассортименте Н-Р-ГОЛОВОК-3/8ZO-TX-19ПР ZEBRA
Номер товара 096512190
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
7800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
для винтов TX Содержание: 19 шт. 1 реверсивная трещотка 1 удлинитель 75 мм 1 карданный шарнир 8 торцевых головок: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 8 отверточных вставок TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Ширина x высота x глубина 315 x 40 x 115 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
для винтов TX Содержание: 19 шт. 1 реверсивная трещотка 1 удлинитель 75 мм 1 карданный шарнир 8 торцевых головок: E 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 и 14 8 отверточных вставок TX: TX 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 19 шт.
Ширина x высота x глубина 315 x 40 x 115 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
4200 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
564 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
8640 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
780.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
432 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить