Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 1 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 2 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 3 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 1 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 2 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA
Фото - 3 - Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA

Набір біт у головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. ZEBRA (096513310)

Набір головок торцевих 1/2" з бітами TX / HEX / XZN, 31 шт., ZEBRA -арт. 096513 310
Номер товару 096513310
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

31 шт.

  • Повний асортимент 1/2-дюймових укорочених та подовжених головок з 6-гранником, профілем TX та потрійним квадратом
  • Спеціальний інструмент для легкових та вантажних автомобілів

Комплектація: 31 шт.

  • 8 торцевих головок TX, укорочені: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 торцеві головки TX, подовжені: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 торцеві головки з потрійним квадратом, подовжені: M 5, 6, 8, 10
  • 3 торцеві головки з потрійним квадратом, подовжені: M 8, 10, 12
  • 8 шестигранних торцевих головок, укорочені: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
  • 4 шестигранні торцеві головки, подовжені: 6, 8, 10, 12 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 31 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

31 шт.

  • Повний асортимент 1/2-дюймових укорочених та подовжених головок з 6-гранником, профілем TX та потрійним квадратом
  • Спеціальний інструмент для легкових та вантажних автомобілів

Комплектація: 31 шт.

  • 8 торцевих головок TX, укорочені: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 торцеві головки TX, подовжені: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 торцеві головки з потрійним квадратом, подовжені: M 5, 6, 8, 10
  • 3 торцеві головки з потрійним квадратом, подовжені: M 8, 10, 12
  • 8 шестигранних торцевих головок, укорочені: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
  • 4 шестигранні торцеві головки, подовжені: 6, 8, 10, 12 мм
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 31 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
398.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
115.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2092.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
42.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення