Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 1 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 2 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 3 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 1 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 2 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.
Фото - 3 - Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт.

Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. (096513310)

Набор бит в головках 1/2" TX/HEX/XZN 31 шт. -арт. 096513 310
Номер товара 096513310
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

31 шт.

  • Полный ассортимент 1/2-дюймовых укороченных и удлиненных головок с 6-гранником, профилем TX и тройным квадратом
  • Специальный инструмент для легковых и грузовых автомобилей

Комплектация: 31 шт.

  • 8 торцевых головок TX, укороченные: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 торцевые головки TX, удлиненные: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 торцевые головки с тройным квадратом, удлиненные: M 5, 6, 8, 10
  • 3 торцевые головки с тройным квадратом, удлиненные: M 8, 10, 12
  • 8 шестигранных торцевых головок, укороченные: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
  • 4 шестигранные торцевые головки, удлиненные: 6, 8, 10, 12 мм
Количество изделий в ассортименте/комплекте 31 шт.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

31 шт.

  • Полный ассортимент 1/2-дюймовых укороченных и удлиненных головок с 6-гранником, профилем TX и тройным квадратом
  • Специальный инструмент для легковых и грузовых автомобилей

Комплектация: 31 шт.

  • 8 торцевых головок TX, укороченные: TX 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55, 60
  • 4 торцевые головки TX, удлиненные: TX 30, 40, 50, 60
  • 4 торцевые головки с тройным квадратом, удлиненные: M 5, 6, 8, 10
  • 3 торцевые головки с тройным квадратом, удлиненные: M 8, 10, 12
  • 8 шестигранных торцевых головок, укороченные: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17 мм
  • 4 шестигранные торцевые головки, удлиненные: 6, 8, 10, 12 мм
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 31 шт.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
10.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ