Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайкоріз WURTH SW24 36 мм
Фото - 2 - Гайкоріз WURTH SW24 36 мм
Фото - 1 - Гайкоріз WURTH SW24 36 мм
Фото - 2 - Гайкоріз WURTH SW24 36 мм

Гайкоріз WURTH SW24 36 мм (0714526040)

Гайкоріз WURTH SW24 36 мм ГАЙКОКОЛ-MECH-SW24-36MM
Номер товару 0714526040
Немає в наявності
Ціна:
8912.94 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Призначений для розколювання заклинилих гайок класу міцності до 6.

Примітка:

  • Вдягайте захисні окуляри.
Довжина (D) 142 мм
Ширина (C) 60 мм
Ширина шафи (B) 9 мм
Діапазон розмірів гайок під ключ (A) Розмір ключа 24 - 36 мм
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Призначений для розколювання заклинилих гайок класу міцності до 6.

Примітка:

  • Вдягайте захисні окуляри.
Характеристики arrow_down
Довжина (D) 142 мм
Ширина (C) 60 мм
Ширина шафи (B) 9 мм
Діапазон розмірів гайок під ключ (A) Розмір ключа 24 - 36 мм
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2182.8 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
76.62 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
75.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
41160 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
38400 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення