Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайкорез WURTH SW24 36 мм
Фото - 2 - Гайкорез WURTH SW24 36 мм
Фото - 1 - Гайкорез WURTH SW24 36 мм
Фото - 2 - Гайкорез WURTH SW24 36 мм

Гайкорез WURTH SW24 36 мм (0714526040)

Гайкорез WURTH SW24 36 мм ГАЙКОКОЛ-MECH-SW24-36MM
Номер товара 0714526040
Нет в наличии
Цена:
8912.94 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Предназначен для раскалывания заклинивших гаек класса прочности до 6.

Примечание:

  • Надевайте защитные очки.
Длина (D) 142 мм
Ширина (C) 60 мм
Ширина шкафа (B) 9 мм
Диапазон размеров гаек под ключ (A) Размер ключа 24 - 36 мм
Материал Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Предназначен для раскалывания заклинивших гаек класса прочности до 6.

Примечание:

  • Надевайте защитные очки.
Характеристики arrow_down
Длина (D) 142 мм
Ширина (C) 60 мм
Ширина шкафа (B) 9 мм
Диапазон размеров гаек под ключ (A) Размер ключа 24 - 36 мм
Материал Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
165.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 5 шт
Предзаказ
60 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить