Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Гайка меблева врізна Тип SKD
Знижка -57 %
Фото - 2 - Гайка меблева врізна Тип SKD
Знижка -57 %
Фото - 1 - Гайка меблева врізна Тип SKD
Фото - 2 - Гайка меблева врізна Тип SKD

Гайка меблева врізна Тип SKD (03762818)

Гайка меблева врізна, тип SKD МУФТА-СОЕД.-SKD-16X18-M8
Номер товару 03762818
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
52.89 грн/шт
-57 %
22.75 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 250 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З внутрішнім шестигранником і буртиком Примітка Використовуйте відповідну біту (арт. № 0614) в якості монтажного інструменту.
Зовнішній діаметр (d2) 16 мм
Довжина (l1) 18 мм
Розмір приводу IH8
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Область застосування Дерево, пластмаса та інші м'які матеріали.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З внутрішнім шестигранником і буртиком Примітка Використовуйте відповідну біту (арт. № 0614) в якості монтажного інструменту.
Характеристики arrow_down
Зовнішній діаметр (d2) 16 мм
Довжина (l1) 18 мм
Розмір приводу IH8
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M8
Покриття Без покриття
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Застосування arrow_down
Область застосування Дерево, пластмаса та інші м'які матеріали.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -37.3 %
59998.8 грн/шт
37618.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купити