Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 2 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 3 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 4 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 1 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 2 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 3 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG
Фото - 4 - Фінішний диск Useit ® Superpad SG

Фінішний диск Useit ® Superpad SG (0587401100)

Фінішний диск Useit Superpad SG 1000-D75MM ZEBRA
Номер товару 0587401100
Немає в наявності
Ціна:
115.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Фінішний диск для обробки і полірування. Шліфувальна пил повністю видаляється з усією поверхні Ні проколів і забивання, високі показники шліфування, тривалий термін служби, холодна шліфування, однорідна фінішна шліфовка, без утворення тіней на мінеральних матеріалах Робота без пилу і тіней більш короткий час шліфування та ефективна робота з показниками до шести разів вище в порівнянні з традиційними шліфувальними матеріалами Скорочення часу і витрат Дозволяє досягти чудового блиску без полірувальної пасти Скорочення часу і витрат Видалення включень пилу
Характер шліфованої поверхні 1000
Діаметр (Ø) 75 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал абразиву Кремнієвий абразив
Форма Шайба
Область застосування Ідеально підходять для шліфування зі зволоженням і всуху Шліфування мінеральних матеріалів (штучний камінь), пофарбованих дерев'яних поверхонь, пластмас і нержавіючої сталі, міді, латуні та алюмінію

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Фінішний диск для обробки і полірування. Шліфувальна пил повністю видаляється з усією поверхні Ні проколів і забивання, високі показники шліфування, тривалий термін служби, холодна шліфування, однорідна фінішна шліфовка, без утворення тіней на мінеральних матеріалах Робота без пилу і тіней більш короткий час шліфування та ефективна робота з показниками до шести разів вище в порівнянні з традиційними шліфувальними матеріалами Скорочення часу і витрат Дозволяє досягти чудового блиску без полірувальної пасти Скорочення часу і витрат Видалення включень пилу
Характеристики arrow_down
Характер шліфованої поверхні 1000
Діаметр (Ø) 75 мм
Система зклеювання Гачок і петля
Матеріал абразиву Кремнієвий абразив
Форма Шайба
Застосування arrow_down
Область застосування Ідеально підходять для шліфування зі зволоженням і всуху Шліфування мінеральних матеріалів (штучний камінь), пофарбованих дерев'яних поверхонь, пластмас і нержавіючої сталі, міді, латуні та алюмінію
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
23.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 0 од.
- +
х 25 шт
Купити