Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175

Фільтр P3R для захисту від пилу, для напівмаски HM175 (0899175016)

Фільтр P3R для захисту від пилу для напівмаски серії HM175 -арт. 0899175016
Номер товару 0899175016
В наявності
Ціна:
625.01 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протипиловий фільтр для напівмаски клас захисту FFP 3
    98% ефективності
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Тип фільтра P3R
Захист від Дрібнодисперсний пил до 30 разів перевищує граничне значення, дрібнодисперсний пил з повною маскою до 400 разів перевищує граничне значення
Діапазон застосування Проти твердих і рідких частинок отруйних, сильнодіючих і канцерогенних речовин

Область застосування

Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Протипиловий фільтр для напівмаски клас захисту FFP 3
    98% ефективності
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Характеристики arrow_down
Тип фільтра P3R
Захист від Дрібнодисперсний пил до 30 разів перевищує граничне значення, дрібнодисперсний пил з повною маскою до 400 разів перевищує граничне значення
Діапазон застосування Проти твердих і рідких частинок отруйних, сильнодіючих і канцерогенних речовин
Застосування arrow_down

Область застосування

Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
31.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
311.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити