Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 1 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 2 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175
Фото - 3 - Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175

Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175 (0899175013)

Фільтр комбінований ABEK1HGP3RD, для напівмаски HM175 -арт. 0899175013
Номер товару 0899175013
В наявності
Ціна:
963.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 2 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Універсальний протигазовий та протипиловий фільтри. Для захисту від органічних і неорганічних газів, кислот, аміаку та парів ртуті
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до позначок і поверніть вниз до упору.
Тип фільтра ABEK1Hg-P3 RD
Діапазон застосування Використання хлору, використання відбілювачів, Використання соляних кислот, Використання сірчистого газу, використання метиламіну, Проти твердих і рідких частинок, отруйних, дуже отруйних і канцерогенних речовин, Застосування ртутної дуги
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари, Неорганічні і кислотні гази, Аміак, Похідні, Тонкодисперсні частки, що не перевищують 30-кратного граничного значення, Тонкодисперсні частки з повнолицевою маскою, що не перевищують 400-кратного граничного значення
Тип продукту Фільтр
Область застосування
  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Фільтри для напівмаски HM 175

  • Універсальний протигазовий та протипиловий фільтри. Для захисту від органічних і неорганічних газів, кислот, аміаку та парів ртуті
  • Легке кріплення фільтрів за допомогою байонетної системи з'єднання
  • Сумісний з напівлицевою та повнолицевою масками серії 175
  • Оптимальний розподіл ваги
Інструкції
  • Встановіть фільтри відповідно до позначок і поверніть вниз до упору.
Характеристики arrow_down
Тип фільтра ABEK1Hg-P3 RD
Діапазон застосування Використання хлору, використання відбілювачів, Використання соляних кислот, Використання сірчистого газу, використання метиламіну, Проти твердих і рідких частинок, отруйних, дуже отруйних і канцерогенних речовин, Застосування ртутної дуги
Призначення Комплектуючі
Захист від Органічні пари, Неорганічні і кислотні гази, Аміак, Похідні, Тонкодисперсні частки, що не перевищують 30-кратного граничного значення, Тонкодисперсні частки з повнолицевою маскою, що не перевищують 400-кратного граничного значення
Тип продукту Фільтр
Застосування arrow_down
Область застосування
  • Хімічна та лакофарбова промисловість, компанії з утилізації відходів та знезараження, деревообробка, а також монтажники підлоги, промисловість переробки пластмас, автомобільні та інші майстерні (з відповідними фільтрами в кожному випадку).
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1211.34 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -57 %
2700 грн/шт
1161.74 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності