Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Апарат для зварювання EWI 200S
Фото - 1 - Апарат для зварювання EWI 200S
Фото - 1 - Апарат для зварювання EWI 200S

Апарат для зварювання EWI 200S (5952200200)

Апарат для зварювання EWI 200S -арт. 5952200200
Номер товару 5952200200
В наявності
Ціна:
29400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Надійний інвертор з цифровим
керуванням для електродугового
(ARC) і аргонодугового (LIFT TIG)
зварювання.

  • Простота використання
  • Точне цифрове налаштування зварювального струму і зварного шва з відмінними результатами
  • Практичний дизайн
  • Легка вага та малий розмір дозволяють використовувати його на будь-якому робочому місці.
  • Технологія IGBT
  • Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Два робочих режими

  • Окрім режиму зварювання покритим електродом (Stick), апарат легко перемикається в режим TIG, що дозволяє виконувати аргонодугове зварювання з використанням пальника Lift TIG.

Покращена конструкція охолодження

  • Зменшує кількість пилу всередині машини та збільшує робочий цикл
  • Плавне та рівномірне регулювання дуги
  • Легке налаштування сили зварювального струму для найкращого результату
  • Функція Hot start
  • Легке запалювання дуги кожного разу
  • Функція Anti-stick
  • Запобігає прилипанню електродів
Зварювальні електроди TIG 1,0 - 3,2 мм
Зварювальні електроди 1,5 - 5,0 мм
Зварювальний струм ПВ 60% 115 A
Ширина 151,9 мм
Номінальна напруга 230 В
Сила струму, мін./макс. 25-200 А
Висота 289,3 мм
Довжина 388.8 мм
Вага виробу (1 шт.) 6 кг
Зварювальний струм ПВ 100% 89 A
Ступінь захисту IP IP 21
Робочий цикл за максимального струму (40 °C) 20%

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Надійний інвертор з цифровим
керуванням для електродугового
(ARC) і аргонодугового (LIFT TIG)
зварювання.

  • Простота використання
  • Точне цифрове налаштування зварювального струму і зварного шва з відмінними результатами
  • Практичний дизайн
  • Легка вага та малий розмір дозволяють використовувати його на будь-якому робочому місці.
  • Технологія IGBT
  • Технологія IGBT забезпечує бездоганне зварювання при нестабільній напрузі (живлення від генераторів)

Два робочих режими

  • Окрім режиму зварювання покритим електродом (Stick), апарат легко перемикається в режим TIG, що дозволяє виконувати аргонодугове зварювання з використанням пальника Lift TIG.

Покращена конструкція охолодження

  • Зменшує кількість пилу всередині машини та збільшує робочий цикл
  • Плавне та рівномірне регулювання дуги
  • Легке налаштування сили зварювального струму для найкращого результату
  • Функція Hot start
  • Легке запалювання дуги кожного разу
  • Функція Anti-stick
  • Запобігає прилипанню електродів
Характеристики arrow_down
Зварювальні електроди TIG 1,0 - 3,2 мм
Зварювальні електроди 1,5 - 5,0 мм
Зварювальний струм ПВ 60% 115 A
Ширина 151,9 мм
Номінальна напруга 230 В
Сила струму, мін./макс. 25-200 А
Висота 289,3 мм
Довжина 388.8 мм
Вага виробу (1 шт.) 6 кг
Зварювальний струм ПВ 100% 89 A
Ступінь захисту IP IP 21
Робочий цикл за максимального струму (40 °C) 20%
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6.84 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити