Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Сховати arrow

Долото плоске Plus LS

Сортувати:
Показати
Фільтр
Знижка -25.9 %
810 грн/шт
600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
⭐ Категорія товарів Долото плоске Plus LS
⭐ Кількість товарів у наявності 0
⭐ Найдешевший товар грн
⭐ Найдорожчий товар грн

Долото плоске Plus LS від Wurth

Долото плоске Plus LS від Wurth - це професійний інструмент для виконання різних робіт з довбання та довблювання в бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах. Воно відрізняється високою міцністю, довговічністю та ефективністю.

Основні характеристики

  • Робоча довжина: 250 мм
  • Ширина ріжучої кромки: 20 мм
  • Тип хвостовика: SDS-plus
  • Матеріал: сталь CrMoV
  • Покриття: TiN

Особливості

  • Посилена конструкція із загартованим різальним краєм забезпечує високу міцність та довговічність
  • Покриття TiN підвищує зносостійкість та запобігає корозії
  • Оптимізована геометрія ріжучої кромки забезпечує високу ефективність роботи

Спосіб застосування

Долото плоске Plus LS використовується з перфоратором або відбійним молотком. Для встановлення долота в інструмент необхідно вставити хвостовик в патрон і зафіксувати поворотом. При роботі з долотом необхідно дотримуватися таких правил безпеки:

  • Вдягайте захисні окуляри та рукавички
  • Не працюйте з інструментом, якщо він пошкоджений
  • Не використовуйте долото для свердління отворів

Навіщо цей товар

Долото плоске Plus LS необхідне для виконання наступних робіт:

  • Довбання та довбування отворів у бетоні, цегли, камені та інших твердих матеріалах
  • Руйнування стін, підлог та інших конструкцій
  • Підготовка поверхонь до подальшої обробки

Цей інструмент незамінний для професійного використання у будівництві, ремонті та інших сферах діяльності.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі долота плоске Plus LS слід звернути увагу на такі фактори:

  • Робоча довжина: чим довше долото, тим глибше воно може пройти в матеріал
  • Ширина ріжучої кромки: чим ширша крайка, тим більше матеріалу можна видалити за один прохід
  • Тип хвостовика: долото з хвостовиком SDS-plus підходить для більшості перфораторів та відбійних молотків
  • Матеріал: сталь CrMoV забезпечує високу міцність та довговічність