Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диспенсер для захисного рульового покриття, червоний
Фото - 1 - Диспенсер для захисного рульового покриття, червоний
Знижка -55.8 %
Фото - 1 - Диспенсер для захисного рульового покриття, червоний

Диспенсер для захисного рульового покриття, червоний (0991463)

Диспенсер для захисного рульового покриття, червоний, з логотипом -арт. 0991463
Номер товару 0991463
В наявності
Ціна:
217.26 грн/шт
-55.8 %
96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
235.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13.5 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -10 %
163.2 грн/шт
146.88 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити