Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Диспенсер для берушів
Фото - 1 - Диспенсер для берушів

Диспенсер для берушів (0899300335)

Диспенсер для берушів, місткість 400 пар -арт. 0899300335
Номер товару 0899300335
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Простий у використанні диспенсер для берушів для настінної установки
  • Просте та легке наповнення
  • Місткість до 400 пар берушів
  • Система обертання решітки запобігає випаданню кількох берушей одночасно
  • Поличка запобігає падінню берушів на підлогу Примітка Без вмісту
  • Тип продукту Диспенсер
    Призначення Комплектуючі

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Простий у використанні диспенсер для берушів для настінної установки
  • Просте та легке наповнення
  • Місткість до 400 пар берушів
  • Система обертання решітки запобігає випаданню кількох берушей одночасно
  • Поличка запобігає падінню берушів на підлогу Примітка Без вмісту
  • Характеристики arrow_down
    Тип продукту Диспенсер
    Призначення Комплектуючі
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Документи arrow_down

    Інформація про продукт

    Останні переглянуті
    408.36 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    1752 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 1 шт
    Передзамовлення
    15.6 грн/шт
    В наявності
    Залишилось 2 од.
    - +
    х 100 шт
    Купити
    65.05 грн/шт
    Немає в наявності
    - +
    х 50 шт
    Немає в наявності
    792 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    720 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    960 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити