Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Швидкісний обдирний диск по стали
Фото - 1 - Швидкісний обдирний диск по стали
Фото - 2 - Швидкісний обдирний диск по стали
Фото - 1 - Швидкісний обдирний диск по стали
Фото - 2 - Швидкісний обдирний диск по стали

Швидкісний обдирний диск по стали (0664161257)

Диск зачисний для сталі 125х7,0 ZEBRA -арт. 0664161257
Номер товару 0664161257
В наявності
Ціна:
170.98 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Дуже висока продуктивність при знятті матеріалу в поєднанні з тривалим терміном служби. Примітка Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні Обов'язково застосовуйте захисний кожух машини під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте блокування / не нахиляйте диск під час різання - підвищений ризик його розколювання! Не перевищуйте необхідного контактного тиску Відрізні диски (прямої конструкції) слід завжди затискати металевим кільцем у напрямку до машини Забезпечте правильний кут контакту обдирного диска. Надмірно малий кут контакту призводить до сколів диска в периферійній зоні. Сертифікат відповідності Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр x товщина ((Ø)) 125 x 7,0 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Зігнутий
Оброблювані матеріали Сталь
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь Шліфування крайок, поверхонь, твердих зварних швів та ін.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Дуже висока продуктивність при знятті матеріалу в поєднанні з тривалим терміном служби. Примітка Зберігання: В сухому приміщенні, при кімнатній температурі +20 ° C Працюйте тільки у відповідному захисному спорядженні Обов'язково застосовуйте захисний кожух машини під час робіт з різання Використовуйте тільки неушкоджені диски Уникайте блокування / не нахиляйте диск під час різання - підвищений ризик його розколювання! Не перевищуйте необхідного контактного тиску Відрізні диски (прямої конструкції) слід завжди затискати металевим кільцем у напрямку до машини Забезпечте правильний кут контакту обдирного диска. Надмірно малий кут контакту призводить до сколів диска в периферійній зоні. Сертифікат відповідності Відповідає найвищим вимогам до безпеки стандарту ЄС EN 12413.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12200 об/хв
Діаметр x товщина ((Ø)) 125 x 7,0 мм
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Зігнутий
Оброблювані матеріали Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Конструкційна сталь загального призначення, високоміцна конструкційна сталь, конструкційна сталь, інструментальна сталь, загартована сталь Шліфування крайок, поверхонь, твердих зварних швів та ін.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1011.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1484.94 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення