Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 1 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 2 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 3 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 1 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 2 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі
Фото - 3 - Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі

Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі (0669381256)

Коло обдирний для стали / нержавіючої сталі ДИСК-ШЛІФ.-ST / A2-CE-TH6,0-BR22,23-D125MM
Номер товару 0669381256
Немає в наявності
Ціна:
136.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Synthetic resin-bonded, fibre-reinforced standard rough grinding disc with very good performance values.
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр x товщина 125 x 6,0 мм
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Продуктивність видалення (бали) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Зігнутий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Synthetic resin-bonded, fibre-reinforced standard rough grinding disc with very good performance values.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 12250 об/хв
Діаметр x товщина 125 x 6,0 мм
Швидкість зняття матеріалу (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Продуктивність видалення (бали) 2 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Посадковий діаметр отвору 22,23 мм
Лінійна швидкість, макс. 80 м/с
Виконання Зігнутий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
52.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
189.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
322.02 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
95.76 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
885 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити