Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ємність для змішування фарб
Фото - 1 - Ємність для змішування фарб
Фото - 1 - Ємність для змішування фарб

Ємність для змішування фарб (0705800110)

Ємність для змішування фарб, прозора, 385 ml -арт. 0705800110
Номер товару 0705800110
Немає в наявності
Ціна:
38.88 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для змішування та зберігання лакофарбових матеріалів Діапазон шкал змішування (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 та 5:1)
Матеріал Пластик
Вміст 385 мл
Колір Прозорий
Вимірювальна шкала До 300 мл

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для змішування та зберігання лакофарбових матеріалів Діапазон шкал змішування (1:1, 2:1, 3:1, 4:1 та 5:1)
Характеристики arrow_down
Матеріал Пластик
Вміст 385 мл
Колір Прозорий
Вимірювальна шкала До 300 мл
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
964.26 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купити