Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 1 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 2 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 3 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 4 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 1 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 2 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 3 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm
Фото - 4 - Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm

Шнур бутиловий ущільнювальний, D8 mm (0894700308)

Шнур ущільнювальний, бутил, круглий, чорний, D8 mm, L25,2 m -арт. 0894700308
Номер товару 0894700308
Немає в наявності
Ціна:
3348.66 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Висококлейкий самосклеювальний бутиловий шнур для перекривної герметизації з відмінною адгезією до більшості поверхонь та високою стійкістю до УФ, погодних умов і води.

Відмінна сумісність з поширеними поверхнями
Шнур демонструє чудову адгезію до металів, бетону, цегли, дерева, скла, твердого ПВХ, бітумних поверхонь та різних лакофарбових покриттів. Це дозволяє застосовувати його у багатокомпонентних системах герметизації без ризику відшарування.

Висока стійкість до УФ‑випромінювання, атмосферних впливів і води
Підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування, забезпечуючи тривалий строк служби навіть у складних умовах

  • Непроникний для водяної пари
  • Самосклеювальний — не потребує додаткових праймерів
  • Підходить для контакту з харчовими продуктами

Сертифікація ISEGA
Підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортуються сухі харчові продукти
Номер дозволу: 65016 U 25

Відповідність стандартам VOC
Шнур відповідає найсуворішим вимогам до викидів летких органічних сполук:

  • EMICODE EC 1 Plus
  • Схема AgBB
  • Французький клас VOC A+
  • «KMR ordinance»

Примітка
Наведені рекомендації ґрунтуються на випробуваннях та досвіді компанії. Перед застосуванням рекомендуєтьсяnпровести власні тести для підтвердження сумісності матеріалів та оптимальної технології нанесення

Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 30 Н
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 30 °C
Кількість шнурів 7 шт.
Зовнішній діаметр 8 мм
Хімічна основа Бутилкаучук
Колір Чорний
Довжина 25,2 m
Густина / умови 1,7 г/см³ / відповідно до DIN EN ISO 1183-1
Клас будівельних матеріалів / умови B2 - Нормально займиста / відповідно до DIN 4102
Твердість по Шору OO / умови 50 / відповідно до DIN EN ISO 868
Мінімальна міцність на стиск / умови 0,08 / NF P30-303
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / сухе, горизонтальне, без пилу місце зберігання, 20°C і відносна вологість 50%
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Дуже добре
Стійкість до впливу Погода, вологість, УФ-випромінювання

Галузі застосування:

  • Будівництво та монтажні роботи
  • Металообробка
  • Трубопроводи та вентиляційні системи
  • Скляні конструкції, фасади, покрівельні роботи
  • Автомобільний та транспортний сектор

Сфера застосування
Самосклеювальний бутиловий круглий шнур має високу адгезійну здатність і відзначається чудовими ізоляційними та вологостійкими властивостями. Матеріал сумісний з більшістю поширених поверхонь — металами, бетоном, цеглою, деревиною, склом, твердим ПВХ, бітумом та лакофарбовими системами.

Завдяки високій адгезії можливе застосування у різних комбінованих системах герметизації. Ідеально підходить для монтажних робіт у транспортній сфері — наприклад, для приклеювання нижніх захисних плівок дверей, кріплення декоративних накладок та профілів.

Також відмінно підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортуються сухі харчові продукти, а також для резервуарів, силосів та покрівель із трапецієвого металу. Шнур ефективно знижує вібрації та забезпечує довговічну герметизацію.

Підходить для всіх перекривних (overlapping) герметизаційних робіт у таких галузях:

  • автомобільний сектор і монтаж кузовних елементів;
  • покрівельні та фасадні конструкції;
  • будівництво обладнання та вентиляційних систем;
  • меблева та інтер’єрна індустрія;
  • санітарні та електромонтажні роботи;
  • герметизація ущільнювачів, втулок, кабельних кінцевиків та подібних елементів.

Інструкції
Поверхні, що підлягають герметизації, мають бути сухими, міцними та очищеними від пилу й жиру. Температура нанесення не повинна бути нижчою за +5°C. Вбираючі та пористі поверхні попередньо слід обробити праймером Würth на основі бутилу/бітуму

Бутиловий шнур необхідно щільно притиснути до поверхні. Остаточна герметизація досягається шляхом притискання контактних поверхонь одна до одної

Оскільки бутил має властивість «холодного течіння» (повільного розтікання під навантаженням), усі бутилові ущільнення необхідно додатково фіксувати механічно — наприклад, гвинтами або притискним профілем

При використанні притискного профілю слід дотримуватися рекомендацій виробника щодо ширини бутилової стрічки. Надмірний тиск може спричинити витиснення ущільнювального матеріалу. Ніколи не стискайте бутил «до плаского стану» — використовуйте комплектний диск‑розділювач як обмежувач

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Висококлейкий самосклеювальний бутиловий шнур для перекривної герметизації з відмінною адгезією до більшості поверхонь та високою стійкістю до УФ, погодних умов і води.

Відмінна сумісність з поширеними поверхнями
Шнур демонструє чудову адгезію до металів, бетону, цегли, дерева, скла, твердого ПВХ, бітумних поверхонь та різних лакофарбових покриттів. Це дозволяє застосовувати його у багатокомпонентних системах герметизації без ризику відшарування.

Висока стійкість до УФ‑випромінювання, атмосферних впливів і води
Підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього застосування, забезпечуючи тривалий строк служби навіть у складних умовах

  • Непроникний для водяної пари
  • Самосклеювальний — не потребує додаткових праймерів
  • Підходить для контакту з харчовими продуктами

Сертифікація ISEGA
Підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортуються сухі харчові продукти
Номер дозволу: 65016 U 25

Відповідність стандартам VOC
Шнур відповідає найсуворішим вимогам до викидів летких органічних сполук:

  • EMICODE EC 1 Plus
  • Схема AgBB
  • Французький клас VOC A+
  • «KMR ordinance»

Примітка
Наведені рекомендації ґрунтуються на випробуваннях та досвіді компанії. Перед застосуванням рекомендуєтьсяnпровести власні тести для підтвердження сумісності матеріалів та оптимальної технології нанесення

Характеристики arrow_down
Термостійкість, мін./макс. від -40 до 100 °C
Термостійкість, короткочасна, макс. 150 °C
Динамічна міцність на розшарування при 25 мм 30 Н
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 30 °C
Кількість шнурів 7 шт.
Зовнішній діаметр 8 мм
Хімічна основа Бутилкаучук
Колір Чорний
Довжина 25,2 m
Густина / умови 1,7 г/см³ / відповідно до DIN EN ISO 1183-1
Клас будівельних матеріалів / умови B2 - Нормально займиста / відповідно до DIN 4102
Твердість по Шору OO / умови 50 / відповідно до DIN EN ISO 868
Мінімальна міцність на стиск / умови 0,08 / NF P30-303
Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання Необмежений / сухе, горизонтальне, без пилу місце зберігання, 20°C і відносна вологість 50%
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Дуже добре
Стійкість до впливу Погода, вологість, УФ-випромінювання
Застосування arrow_down

Галузі застосування:

  • Будівництво та монтажні роботи
  • Металообробка
  • Трубопроводи та вентиляційні системи
  • Скляні конструкції, фасади, покрівельні роботи
  • Автомобільний та транспортний сектор

Сфера застосування
Самосклеювальний бутиловий круглий шнур має високу адгезійну здатність і відзначається чудовими ізоляційними та вологостійкими властивостями. Матеріал сумісний з більшістю поширених поверхонь — металами, бетоном, цеглою, деревиною, склом, твердим ПВХ, бітумом та лакофарбовими системами.

Завдяки високій адгезії можливе застосування у різних комбінованих системах герметизації. Ідеально підходить для монтажних робіт у транспортній сфері — наприклад, для приклеювання нижніх захисних плівок дверей, кріплення декоративних накладок та профілів.

Також відмінно підходить для герметизації трубопроводів, у яких транспортуються сухі харчові продукти, а також для резервуарів, силосів та покрівель із трапецієвого металу. Шнур ефективно знижує вібрації та забезпечує довговічну герметизацію.

Підходить для всіх перекривних (overlapping) герметизаційних робіт у таких галузях:

  • автомобільний сектор і монтаж кузовних елементів;
  • покрівельні та фасадні конструкції;
  • будівництво обладнання та вентиляційних систем;
  • меблева та інтер’єрна індустрія;
  • санітарні та електромонтажні роботи;
  • герметизація ущільнювачів, втулок, кабельних кінцевиків та подібних елементів.

Інструкції
Поверхні, що підлягають герметизації, мають бути сухими, міцними та очищеними від пилу й жиру. Температура нанесення не повинна бути нижчою за +5°C. Вбираючі та пористі поверхні попередньо слід обробити праймером Würth на основі бутилу/бітуму

Бутиловий шнур необхідно щільно притиснути до поверхні. Остаточна герметизація досягається шляхом притискання контактних поверхонь одна до одної

Оскільки бутил має властивість «холодного течіння» (повільного розтікання під навантаженням), усі бутилові ущільнення необхідно додатково фіксувати механічно — наприклад, гвинтами або притискним профілем

При використанні притискного профілю слід дотримуватися рекомендацій виробника щодо ширини бутилової стрічки. Надмірний тиск може спричинити витиснення ущільнювального матеріалу. Ніколи не стискайте бутил «до плаского стану» — використовуйте комплектний диск‑розділювач як обмежувач

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
756 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16.2 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
165.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2618.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
576 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
109.8 грн/шт
93.36 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити