Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 2 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 3 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 4 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 5 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 6 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 7 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 8 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 9 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 1 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 2 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 3 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 4 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 5 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 6 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 7 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 8 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH
Фото - 9 - Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH

Акумуляторна батарея LI-ION 18V/5,0AH (5703550000)

Акумуляторна батарея 18 В, 5.0 А·год, M‑CUBE W‑CONNECT
Номер товару 5703550000
В наявності
Ціна:
8988 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна, потужна та довговічна акумуляторна батарея 18 В Li-Ion, розроблена для професійного та універсального застосування
Покращена продуктивність
Оптимізований корпус і нове розташування елементів живлення у батареї M‑CUBE W‑CONNECT забезпечують ефективне відведення тепла. Це гарантує тривалий строк служби, високу стабільність і максимальну віддачу потужності під час роботи з інструментами високої продуктивності.

Сучасна літій-іонна технологія
У конструкції використовуються надійні та витривалі Li‑Ion елементи нового покоління — ідеальне рішення для інтенсивного професійного використання

Міцність і стійкість до ударів
Інтегрована посилена рамка елементів фіксує комірки всередині батареї, запобігає перегріванню та захищає від механічних впливів. М’які амортизувальні вставки захищають корпус під час падіння та мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь

Покращена ергономіка
Оптимізований механізм фіксації та зручні хватові поверхні полегшують встановлення та виймання батареї з інструмента

Зручний індикатор заряду
Чітке індикаторне вікно дозволяє швидко оцінити рівень заряду та раціонально планувати роботу

Повна сумісність
Акумуляторний блок 18 V M‑CUBE W‑CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами системи 18 V M‑CUBE

W‑CONNECT: інтелектуальна інтеграція
Батарея оснащена роз’ємом для модуля WCM‑BT, який дозволяє під’єднувати інструменти до систем керування ресурсами та оптимізувати робочі процеси.

Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Відповідне обладнання M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT Так, за допомогою аксесуарів
Вага виробу (1 шт.) 742,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактна, потужна та довговічна акумуляторна батарея 18 В Li-Ion, розроблена для професійного та універсального застосування
Покращена продуктивність
Оптимізований корпус і нове розташування елементів живлення у батареї M‑CUBE W‑CONNECT забезпечують ефективне відведення тепла. Це гарантує тривалий строк служби, високу стабільність і максимальну віддачу потужності під час роботи з інструментами високої продуктивності.

Сучасна літій-іонна технологія
У конструкції використовуються надійні та витривалі Li‑Ion елементи нового покоління — ідеальне рішення для інтенсивного професійного використання

Міцність і стійкість до ударів
Інтегрована посилена рамка елементів фіксує комірки всередині батареї, запобігає перегріванню та захищає від механічних впливів. М’які амортизувальні вставки захищають корпус під час падіння та мінімізують ризик пошкодження делікатних поверхонь

Покращена ергономіка
Оптимізований механізм фіксації та зручні хватові поверхні полегшують встановлення та виймання батареї з інструмента

Зручний індикатор заряду
Чітке індикаторне вікно дозволяє швидко оцінити рівень заряду та раціонально планувати роботу

Повна сумісність
Акумуляторний блок 18 V M‑CUBE W‑CONNECT сумісний з усіма попередніми та новими акумуляторними інструментами системи 18 V M‑CUBE

W‑CONNECT: інтелектуальна інтеграція
Батарея оснащена роз’ємом для модуля WCM‑BT, який дозволяє під’єднувати інструменти до систем керування ресурсами та оптимізувати робочі процеси.

Характеристики arrow_down
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Тип акумулятора / батареї Li-lon
Відповідність ROHS Так
Відповідні зарядні пристрої ALG 18/12, ALG 18/8, ALG 18/6 FAST, ALG 18/4 BASIC
Відповідне обладнання M-CUBE 18 В
Сумісність з W-CONNECT Так, за допомогою аксесуарів
Вага виробу (1 шт.) 742,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -76.4 %
121.51 грн/шт
28.67 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
3.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
32.7 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 50 шт
Немає в наявності
2.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 200 шт
Купити
24.66 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
6.6 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
39.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
55.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення