Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Батарея для CG19 та CG19S
Фото - 1 - Батарея для CG19 та CG19S

Батарея для CG19 та CG19S (5709300935)

Батарея для CG19 та CG19S, 5200mAh -арт. 5709300935
Номер товару 5709300935
В наявності
Ціна:
2325.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Акумуляторна батарея для лінійного лазерного нівеліра CG19 та CG19S
  • Ємність 5200mAh
  • Сумісна з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Зарядний порт SB-C
  • Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Акумуляторна батарея для лінійного лазерного нівеліра CG19 та CG19S
  • Ємність 5200mAh
  • Сумісна з технологією швидкої зарядки забезпечує швидку зарядку (5В/2А)
  • Акумуляторну батарею можна заряджати в пристрої або вийняти і зарядити окремо
  • Зарядний порт SB-C
  • Характеристики arrow_down
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    207.82 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    9.6 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 25 шт
    Купити
    Знижка -30 %
    146.4 грн/шт
    102.48 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    Знижка -57.2 %
    97.42 грн/шт
    41.7 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    2700 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити