Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Цинк-паста без свинцю, 1 kg
Фото - 1 - Цинк-паста без свинцю, 1 kg

Цинк-паста без свинцю, 1 kg (098290)

Цинк-паста Wurth без свинцю 1000 г
Номер товару 098290
В наявності
Ціна:
8757 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісна безсвинцева паста для лудіння S-Sn97Cu3. Тип флюсу згідно з DIN EN 29454-1.
  • Діапазон плавлення: 230 -250°C Відповідає юридичним вимогам Директиви 2000/53/EG Європейського Парламенту та національного закону про автомобілі зі строком експлуатації, що минув.
  • Вміст олова 60-70% без свинцю
Вага вмісту 1 кг
Точка кипіння 100 °C
Температура плавлення, мін. 230 °C
Температура плавлення, макс. 250 °C
Стандарт EN 29454-1
Найменування продукту постачальника KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
Позначення матеріалу S-Sn97Cu3
Значення pH, умови за 20 °C
Значення pH Кислотний
Колір Світло-сірий
Не містить свинець Так
Запах/аромат Характерний
Склад припою (% від ваги) Sn 65%
Область застосування Готова до використання паста для пайки м'яким припоєм з високим вмістом олова підходить для пайки, лудіння і попереднього лудіння.
Иван 14.03.2024

Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.

Петр 26.03.2024

Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.

Сергей 31.03.2024

Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісна безсвинцева паста для лудіння S-Sn97Cu3. Тип флюсу згідно з DIN EN 29454-1.
  • Діапазон плавлення: 230 -250°C Відповідає юридичним вимогам Директиви 2000/53/EG Європейського Парламенту та національного закону про автомобілі зі строком експлуатації, що минув.
  • Вміст олова 60-70% без свинцю
Характеристики arrow_down
Вага вмісту 1 кг
Точка кипіння 100 °C
Температура плавлення, мін. 230 °C
Температура плавлення, макс. 250 °C
Стандарт EN 29454-1
Найменування продукту постачальника KAROSSERIE ZINNPASTE BLEIFREI - 1000 G
Позначення матеріалу S-Sn97Cu3
Значення pH, умови за 20 °C
Значення pH Кислотний
Колір Світло-сірий
Не містить свинець Так
Запах/аромат Характерний
Склад припою (% від ваги) Sn 65%
Застосування arrow_down
Область застосування Готова до використання паста для пайки м'яким припоєм з високим вмістом олова підходить для пайки, лудіння і попереднього лудіння.
Відгуків (3) arrow_down
Иван 14.03.2024

Я профессиональный сварщик и уже много лет использую эту пасту. Хороший продукт, обеспечивает надежную защиту металла от коррозии. Легко наносится, быстро сохнет и не оставляет следов.

Петр 26.03.2024

Приобрел для ремонта своего автомобиля. Мне понравилось, что паста не содержит свинца, что делает ее безопасной для здоровья. Отлично справилась со своей задачей.

Сергей 31.03.2024

Я использую пасту на даче для ремонта своей машины. Паста очень эффективная и экономичная. Мне хватает одной банки на долго. Могу смело рекомендовать.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
692.1 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2169 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити