Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 1 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 2 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 3 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 4 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 1 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 2 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 3 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза
Фото - 4 - Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза

Ніж безпечний, з безпечним фіксатором леза (071566017)

Безпечний ніж з трапецієподібним лезом, з безпечним фіксатором леза, з ручкою з 3 частин, L170 мм ZEBRA -арт. 071566 017
Номер товару 071566017
В наявності
Ціна:
519 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З повністю автоматичним втягуванням леза після процесу різання
Довжина 160 мм
Матеріал ручки Алюміній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З повністю автоматичним втягуванням леза після процесу різання
Характеристики arrow_down
Довжина 160 мм
Матеріал ручки Алюміній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
2.22 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення