Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лезо для ножа для розпаковки коробок
Фото - 1 - Лезо для ножа для розпаковки коробок
Фото - 1 - Лезо для ножа для розпаковки коробок

Лезо для ножа для розпаковки коробок (071566019)

Леза із захищеною кромкою для ножа для розпаковки коробок -арт. 071566019
Номер товару 071566019
В наявності
Ціна:
38.16 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 10 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З прихованим різаком для канцелярських ножів.
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 23 мм
Довжина леза 45 мм
Довжина ріжучої кромки 5 мм
Матеріал Сталь спеціального загартування

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З прихованим різаком для канцелярських ножів.
Характеристики arrow_down
Товщина леза 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 10
Ширина леза 23 мм
Довжина леза 45 мм
Довжина ріжучої кромки 5 мм
Матеріал Сталь спеціального загартування
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1233.65 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення