Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Беруші Х-200, пара
Фото - 2 - Беруші Х-200, пара
Фото - 3 - Беруші Х-200, пара
Фото - 1 - Беруші Х-200, пара
Фото - 2 - Беруші Х-200, пара
Фото - 3 - Беруші Х-200, пара

Беруші Х-200, пара (0899300334)

Беруші Х-200, SNR 33 дБ, пара -арт. 0899300334
Номер товару 0899300334
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
15.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тонкі, ергономічні одноразові беруші для людей з вузькими слуховими каналами Неперевершені ізолюючі властивості Прекрасне розпізнавання мови Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів Закрита поверхня запобігає потраплянню сторонніх предметів і частинок бруду в беруші. Хрестоподібне тиснення в торцевій частині забезпечує ряд переваг: Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал Бережна і оптимальна адаптація до форми слухового каналу Швидке, легке і правильне встановлення Легке витягання
Колір «Яскраво-рожевий неон»
Кількість берушів 200 пар
Рівень затухання L 29 дБ
Рівень затухання M 30 дБ
Рівень затухання H 33 дБ
Рівень затухання SNR 33 дБ
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Парами в поліетиленовому пакеті

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тонкі, ергономічні одноразові беруші для людей з вузькими слуховими каналами Неперевершені ізолюючі властивості Прекрасне розпізнавання мови Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів Закрита поверхня запобігає потраплянню сторонніх предметів і частинок бруду в беруші. Хрестоподібне тиснення в торцевій частині забезпечує ряд переваг: Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал Бережна і оптимальна адаптація до форми слухового каналу Швидке, легке і правильне встановлення Легке витягання
Характеристики arrow_down
Колір «Яскраво-рожевий неон»
Кількість берушів 200 пар
Рівень затухання L 29 дБ
Рівень затухання M 30 дБ
Рівень затухання H 33 дБ
Рівень затухання SNR 33 дБ
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Парами в поліетиленовому пакеті
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити