Беруши Х-200, пара
Беруши Х-200, пара
Беруши Х-200, пара (0899300334)
Беруши Х-200, SNR 33 дБ, пара -арт. 0899300334
Номер товара 0899300334
В наличии
Залишилось 3 од.
Цена:
15.6 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Тонкие, эргономичные одноразовые беруши для людей с узкими слуховыми каналами
Непревзойденные изолирующие свойства
Прекрасное распознавание речи
Очень удобны, максимальная приемлемость для пользователей
Закрытая поверхность предотвращает попадание инородных предметов и частиц грязи в беруши.
Крестообразное тиснение в торцевой части обеспечивает ряд преимуществ:
Снижает контактное давление на входе в слуховой канал
Бережная и оптимальная адаптация к форме слухового канала
Быстрая, легкая и правильная установка
Легкое извлечение
| Цвет | «Ярко-розовый неон» |
| Количество берушей | 200 пар |
| Уровень затухания L | 29 дБ |
| Уровень затухания M | 30 дБ |
| Уровень затухания H | 33 дБ |
| Уровень затухания SNR | 33 дБ |
| Вид изделия | Беруши |
| Назначение | Строительство |
| Тип упаковки | Одноразовый диспенсер |
| Исполнение | Парами в полиэтиленовом пакете |
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Тонкие, эргономичные одноразовые беруши для людей с узкими слуховыми каналами
Непревзойденные изолирующие свойства
Прекрасное распознавание речи
Очень удобны, максимальная приемлемость для пользователей
Закрытая поверхность предотвращает попадание инородных предметов и частиц грязи в беруши.
Крестообразное тиснение в торцевой части обеспечивает ряд преимуществ:
Снижает контактное давление на входе в слуховой канал
Бережная и оптимальная адаптация к форме слухового канала
Быстрая, легкая и правильная установка
Легкое извлечение
Характеристики
| Цвет | «Ярко-розовый неон» |
| Количество берушей | 200 пар |
| Уровень затухания L | 29 дБ |
| Уровень затухания M | 30 дБ |
| Уровень затухания H | 33 дБ |
| Уровень затухания SNR | 33 дБ |
| Вид изделия | Беруши |
| Назначение | Строительство |
| Тип упаковки | Одноразовый диспенсер |
| Исполнение | Парами в полиэтиленовом пакете |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар