Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Уровень затухания SNR
Уровень затухания L
Уровень затухания M
Уровень затухания H
Спрятать arrow
Количество берушей
Цвет
Исполнение
Тип упаковки
Цена
Показать еще фильтров 4 Спрятать arrow

Топ товаров, что покупаются

17.22 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 50 шт
Предзаказ
15.6 грн/шт
В наличии
- +
х 200 шт
Купить
10.8 грн/шт
В наличии
- +
х 300 шт
Купить
50.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
⭐ Категория товаров Беруши
⭐ Количество товаров в наличии 3
⭐ Самый дешевый товар 10.8 грн
⭐ Самый дорогой товар 50.04 грн

Беруши от Wurth: Надежная защита слуха в любых условиях

Беруши от Wurth представляют собой эффективное средство защиты слуха, разработанное с учетом передовых технологий и высоких стандартов безопасности. Этот продукт обеспечивает надежную защиту слуха пользователя в различных условиях, где повышенный шум может негативно повлиять на слуховой аппарат.

Основные характеристики берушей от Wurth:

  1. Высокая эффективность защиты слуха:

    • Беруши Wurth обеспечивают высокий уровень звукопоглощения, минимизируя воздействие шума на слух и предотвращая возможные повреждения.
  2. Эргономичный дизайн и комфорт при использовании:

    • Изготовленные из мягких, гипоаллергенных материалов, беруши обеспечивают комфорт при носке в течение длительного времени, минимизируя давление на уши.
  3. Простота в использовании:

    • Беруши легко вставляются в ухо и обеспечивают надежную посадку, а специальная конструкция предотвращает выпадение во время движения.
  4. Универсальность применения:

    • Беруши могут использоваться в различных областях, таких как строительство, производство, спорт, музыкальные мероприятия, авиация и другие, где шум является нормой.
  5. Гигиеничность и легкость ухода:

    • Изготовление из материалов, устойчивых к загрязнению, обеспечивает простоту ухода за берушами, что важно для поддержания их чистоты и гигиеничности.

Беруши от Wurth являются незаменимым средством защиты слуха, обеспечивая комфорт и надежную защиту в условиях повышенного шума. Их использование помогает сохранить здоровье слуха и обеспечить комфорт в шумном окружении.

Беруши от Wurth предназначены для использования в различных ситуациях, где шум является проблемой и может негативно повлиять на слух.

Вот некоторые типичные сценарии использования берушей:

  1. На производстве и в промышленности:

    • Работники, занятые на производственных линиях, в цехах с машинами и оборудованием, используют беруши для защиты слуха от интенсивного шума, характерного для промышленного производства.
  2. На стройплощадках:

    • Строители, архитекторы и другие специалисты на стройке применяют беруши для минимизации воздействия шума от строительных машин, инструментов и оборудования.
  3. В транспорте:

    • Пассажиры и водители транспортных средств (автобусы, поезда, самолеты) используют беруши для снижения уровня шума, создаваемого двигателями и окружающей средой.
  4. На концертах и музыкальных мероприятиях:

    • Музыканты и посетители концертов применяют беруши для защиты слуха от высокого уровня звука, который характерен для музыкальных выступлений.
  5. В спортивных залах и фитнес-центрах:

    • Спортсмены и посетители спортивных комплексов используют беруши для смягчения шума, возникающего в процессе тренировок или соревнований.
  6. В общественных местах:

    • Люди могут использовать беруши в шумных общественных местах, таких как аэропорты, торговые центры или улицы с интенсивным движением.

Использование берушей в этих случаях помогает сохранить здоровье слуха, предотвратить потенциальные повреждения органа слуха и обеспечить комфорт в условиях повышенного шума.