Беруши x-100
Фильтр
Версии товара Беруши x-100
Номер товара
Уровень затухания M
Количество берушей
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Беруши Х-100 в картонной упаковке
Номер товара 0899300362
Техническая информация
| Уровень затухания L | 34 дБ |
| Уровень затухания M | 35 дБ |
| Уровень затухания H | 36 дБ |
| Уровень затухания SNR | 37 дБ |
| Стандарты | EN 352, AS / NZS 1270 |
| Цвет | Зеленый неон |
| Тип упаковки | Коробка |
| Исполнение | Незакрепл. |
| Количество берушей | 300 пар |
Беруши Х-100, пара
Номер товара 0899300331
Техническая информация
| Количество берушей | 200 пар |
| Уровень затухания L | 34 дБ |
| Уровень затухания M | 34 дБ |
| Уровень затухания H | 36 дБ |
| Уровень затухания SNR | 37 дБ |
| Вид изделия | Беруши |
| Назначение | Строительство |
| Цвет | Зеленый неон |
| Тип упаковки | Одноразовый диспенсер |
| Исполнение | Парами в полиэтиленовом пакете |
Беруши Х-100, пара, в пачке М
Номер товара 0899300342
Техническая информация
| Уровень затухания L | 34 дБ |
| Уровень затухания M | 34 дБ |
| Уровень затухания H | 36 дБ |
| Уровень затухания SNR | 37 дБ |
| Количество берушей | 50 пар |
| Вид изделия | Беруши |
| Назначение | Строительство |
| Цвет | Зеленый неон |
| Исполнение | Незакрепл. |
| Тип упаковки | Одноразовый диспенсер |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Беруши x-100 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 2 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 10.8 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 17.22 грн |