Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Беруши Х-100, пара
Фото - 2 - Беруши Х-100, пара
Фото - 3 - Беруши Х-100, пара
Фото - 4 - Беруши Х-100, пара
Фото - 5 - Беруши Х-100, пара
Фото - 1 - Беруши Х-100, пара
Фото - 2 - Беруши Х-100, пара
Фото - 3 - Беруши Х-100, пара
Фото - 4 - Беруши Х-100, пара
Фото - 5 - Беруши Х-100, пара
Video thumbnail for Беруши Х-100, пара

Беруши Х-100, пара (0899300331)

Беруши Х-100, SNR 37 дБ, пара -арт. 0899300331
Номер товара 0899300331
В наличии
Цена:
15.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 200 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Эргономичные беруши конической формы для использования в очень шумной среде Непревзойденные изолирующие свойства Прекрасное распознавание голоса Очень удобны для максимального комфорта пользователей Закрытая поверхность предотвращает попадание посторонних предметов и частиц грязи в беруши Крестообразная выемка в торце обеспечивает ряд преимуществ: Снижает контактное давление на входе в слуховой канал Мягкое и оптимальное расположение в слуховом канале Быстрая и простая установка Легкое извлечение
Количество берушей 200 пар
Уровень затухания L 34 дБ
Уровень затухания M 34 дБ
Уровень затухания H 36 дБ
Уровень затухания SNR 37 дБ
Вид изделия Беруши
Назначение Строительство
Цвет Зеленый неон
Тип упаковки Одноразовый диспенсер
Исполнение Парами в полиэтиленовом пакете

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Беруши Х-100, пара - відео
Описание arrow_down
Эргономичные беруши конической формы для использования в очень шумной среде Непревзойденные изолирующие свойства Прекрасное распознавание голоса Очень удобны для максимального комфорта пользователей Закрытая поверхность предотвращает попадание посторонних предметов и частиц грязи в беруши Крестообразная выемка в торце обеспечивает ряд преимуществ: Снижает контактное давление на входе в слуховой канал Мягкое и оптимальное расположение в слуховом канале Быстрая и простая установка Легкое извлечение
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Количество берушей 200 пар
Уровень затухания L 34 дБ
Уровень затухания M 34 дБ
Уровень затухания H 36 дБ
Уровень затухания SNR 37 дБ
Вид изделия Беруши
Назначение Строительство
Цвет Зеленый неон
Тип упаковки Одноразовый диспенсер
Исполнение Парами в полиэтиленовом пакете
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
15.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить
65.05 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 50 шт
Нет в наличии
792 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
720 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1752 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
960 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить