Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 1 - Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 2 - Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 3 - Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 1 - Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 2 - Беруші Х-100, на шнурку, пара
Фото - 3 - Беруші Х-100, на шнурку, пара

Беруші Х-100, на шнурку, пара (0899300332)

Беруші Х-100, SNR 37 дБ, на шнурку, пара -арт. 0899300332
Номер товару 0899300332
Немає в наявності
Ціна:
50.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі Завжди під рукою і готові до використання завдяки шнуру Неперевершені ізолюючі властивості Прекрасне розпізнавання голосу Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів Закрита поверхня запобігає попадання сторонніх предметів і частинок бруду в беруші Хрещатий виступ в бічній частині забезпечує ряд переваг: Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал Оптимальна м'яка регулювання положення в слуховому каналі Встановити правильно швидко і просто Легко витягуються
Кількість берушів 100 пар
Рівень затухання L 34 дБ
Рівень затухання M 34 дБ
Рівень затухання H 36 дБ
Рівень затухання SNR 37 дБ
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Колір Зелений неон
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Парами в поліетиленовому пакеті

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ергономічні беруші конічної форми для використання в дуже шумному середовищі Завжди під рукою і готові до використання завдяки шнуру Неперевершені ізолюючі властивості Прекрасне розпізнавання голосу Дуже зручні, максимальна прийнятність для користувачів Закрита поверхня запобігає попадання сторонніх предметів і частинок бруду в беруші Хрещатий виступ в бічній частині забезпечує ряд переваг: Знижує контактний тиск на вході в слуховий канал Оптимальна м'яка регулювання положення в слуховому каналі Встановити правильно швидко і просто Легко витягуються
Характеристики arrow_down
Кількість берушів 100 пар
Рівень затухання L 34 дБ
Рівень затухання M 34 дБ
Рівень затухання H 36 дБ
Рівень затухання SNR 37 дБ
Тип продукту Беруші
Призначення Будівництво
Колір Зелений неон
Тип упаковки Одноразовий диспенсер
Виконання Парами в поліетиленовому пакеті
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Спеціальна ціна після авторизації
39.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
840 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -15 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1446.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити