Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пістолет картушевий ручний базовий для туб 310мл Wurth
Фото - 1 - Пістолет картушевий ручний базовий для туб 310мл Wurth
Фото - 1 - Пістолет картушевий ручний базовий для туб 310мл Wurth

Пістолет картушевий ручний базовий для туб 310мл Wurth (0891001)

Пістолет картушевий ручний базовий для туб 310мл Wurth ПІСТОЛЕТ-Д / картуші-310мл-MET
Номер товару 0891001
В наявності
Ціна:
567.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для туб об'ємом 310 мл.
  • Проста конструкція
  • Клепані розпірки.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Виконання Прост.
Колір Червоний
Сфера застосування:
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картушах.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для туб об'ємом 310 мл.
  • Проста конструкція
  • Клепані розпірки.
Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Виконання Прост.
Колір Червоний
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Використовується для нагнітання герметиків і клеїв в картушах.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
2079 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
601.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити