Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Ручний піноутворювач, 1500 ml
Фото - 2 - Ручний піноутворювач, 1500 ml
Фото - 3 - Ручний піноутворювач, 1500 ml
Фото - 1 - Ручний піноутворювач, 1500 ml
Фото - 2 - Ручний піноутворювач, 1500 ml
Фото - 3 - Ручний піноутворювач, 1500 ml

Ручний піноутворювач, 1500 ml (0891503021)

Ручний піноутворювач 1500 мл -арт. 0891503021
Номер товару 0891503021
В наявності
Ціна:
1774.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Підходить для утворення піни під час миття очищувачами автомобілів та комерційного транспорту

  • Пляшка з помповим розпилювачем перетворює засіб для чищення в ефективну піну, яка дієво розчиняє бруд

Налаштування від туману до струменя

  • Поролонові вставки забезпечують різну консистенцію і різну ступінь піноутворення
  • Залежно від налаштування піна буде довше триматися на поверхні, а засіб для чищення буде діяти більш інтенсивно
  • Економія зусиль при механічному очищенню
  • Ідеально підходить для лужних миючих засобів
Вміст 1,5 л
Діаметр 135 мм
Висота 350 мм
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Синій, Чорний
Область застосування Для миття автомобілів, комерційних автомийок, моторних мийок, верстатів, санітарних приміщень, великих кухонь тощо.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Підходить для утворення піни під час миття очищувачами автомобілів та комерційного транспорту

  • Пляшка з помповим розпилювачем перетворює засіб для чищення в ефективну піну, яка дієво розчиняє бруд

Налаштування від туману до струменя

  • Поролонові вставки забезпечують різну консистенцію і різну ступінь піноутворення
  • Залежно від налаштування піна буде довше триматися на поверхні, а засіб для чищення буде діяти більш інтенсивно
  • Економія зусиль при механічному очищенню
  • Ідеально підходить для лужних миючих засобів
Характеристики arrow_down
Вміст 1,5 л
Діаметр 135 мм
Висота 350 мм
Матеріал Поліпропілен - ПП
Колір Синій, Чорний
Застосування arrow_down
Область застосування Для миття автомобілів, комерційних автомийок, моторних мийок, верстатів, санітарних приміщень, великих кухонь тощо.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
829.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1453.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити