Мастило багатоцільове II, 400 g
Мастило багатоцільове II, 400 g
Мастило багатоцільове II, 400 g (08938711)
Мастило багатоцільове II Wurth 400 г
Номер товару 08938711
В наявності
Ціна:
453.78 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Літієво-мильне графітне мастило з протизадирними присадками, стійке до високого тиску.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в керівництві з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівки виробників з монтажу.
- Стійкість до високого тиску завдяки протизадирним присадкам.
- Чудові аварійні ходові якості завдяки графіту.
- Хороший герметизирующий ефект і захист від корозії.
- Відмінні пило-, грязе- і водовідштовхувальні властивості.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в керівництві з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівки виробників з монтажу.
| Густина | 0,871 г/см³ |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 110 мм²/с / за 40°C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 180 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Водостійкість / умови | 1-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2400 Н |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137 |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Код мастила | KPF2K-30 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Мильна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Підходить для змащення піддаються високим навантаженням роликових підшипників, підшипників ковзання, кулькових підшипників, валів, поворотних з'єднань, бандажів, напрямних, шліцьових валів, стикових накладок, петель і гідравлічного обладнання.
Також підходить для змащування підшипників ковзання і роликових підшипників з відносно високим співвідношенням ковзання і тертя, таких як підшипники, що застосовуються в транспортних засобах всіх типів, будівельних і сільськогосподарських машинах і виробничих установках.
Інструкції
Відкрутіть кришку, потім витягніть підпружинений поршень, вставте картридж. Загвинтіть кришку, звільніть поршень з фіксатора; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Підходить для змащення піддаються високим навантаженням роликових підшипників, підшипників ковзання, кулькових підшипників, валів, поворотних з'єднань, бандажів, напрямних, шліцьових валів, стикових накладок, петель і гідравлічного обладнання.
Також підходить для змащування підшипників ковзання і роликових підшипників з відносно високим співвідношенням ковзання і тертя, таких як підшипники, що застосовуються в транспортних засобах всіх типів, будівельних і сільськогосподарських машинах і виробничих установках.
Інструкції
Відкрутіть кришку, потім витягніть підпружинений поршень, вставте картридж. Загвинтіть кришку, звільніть поршень з фіксатора; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Літієво-мильне графітне мастило з протизадирними присадками, стійке до високого тиску.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в керівництві з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівки виробників з монтажу.
- Стійкість до високого тиску завдяки протизадирним присадкам.
- Чудові аварійні ходові якості завдяки графіту.
- Хороший герметизирующий ефект і захист від корозії.
- Відмінні пило-, грязе- і водовідштовхувальні властивості.
Примітка
Мастила поставляються в пластмасових картриджах. Пластмасові картриджі призначені для поліпшення умов зберігання (вони запобігають витіканню мастила при високій температурі). Зберігайте картриджі в вертикальному положенні в прохолодному сухому місці. Дотримуйтесь вимог, зазначених в керівництві з експлуатації транспортних засобів і машин, а також вказівки виробників з монтажу.
Характеристики
| Густина | 0,871 г/см³ |
| В'язкість базової олії, кінематична / умови | 110 мм²/с / за 40°C |
| Температурний діапазон застосування, макс. | 130 °C |
| Точка краплепадіння, мін. / умови | 180 °C / відповідно до DIN ISO 2176 |
| Водостійкість / умови | 1-90 / відповідно до DIN 51807-1 |
| Клас NLGI / умови | 2 / по DIN 51818 |
| Зварювальне зусилля VKA | 2400 Н |
| Пенетрація після стиснення, мін. / макс. / умови | 265-295 / відповідно до DIN ISO 2137 |
| Температурний діапазон застосування, мін./макс. | -30 130 °C |
| Температурний діапазон застосування, мін. | -30 °C |
| Вага вмісту | 400 г |
| Термін придатності з дати виробництва | 60 місяців |
| Код мастила | KPF2K-30 |
| Тип упаковки | Балон |
| Зварювальне навантаження VKA, умови | відповідно до DIN 51350-4, VKA-тест (Інститут двигунів внутрішнього згоряння) |
| Термін служби корозійного захисту, умови | відповідно до DIN 51802, тест SKF Emcor |
| Пенетрація після стиснення, умови | відповідно до DIN ISO 2137 |
| Точка краплепадіння, умови | відповідно до DIN ISO 2176 |
| Мильна основа | Гідроксистеарат літію 12 |
| Густина за умови | за 20 °C |
| В'язкість базової олії, умови | за 40 °C |
| Система мастила | Консистентне мастило |
| Базове мастило | Мінеральна олія |
| Клас NLGI, умови | по DIN 51818 |
| Колір | Сірий колір, Чорний колір |
| Термін служби / ступінь корозійного захисту | Ступінь корозії 0 |
| Не містить кислоти | Так |
| Не містить важких металів | Так |
| Не містить смоли | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Не містить силікону | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Підходить для змащення піддаються високим навантаженням роликових підшипників, підшипників ковзання, кулькових підшипників, валів, поворотних з'єднань, бандажів, напрямних, шліцьових валів, стикових накладок, петель і гідравлічного обладнання.
Також підходить для змащування підшипників ковзання і роликових підшипників з відносно високим співвідношенням ковзання і тертя, таких як підшипники, що застосовуються в транспортних засобах всіх типів, будівельних і сільськогосподарських машинах і виробничих установках.
Інструкції
Відкрутіть кришку, потім витягніть підпружинений поршень, вставте картридж. Загвинтіть кришку, звільніть поршень з фіксатора; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Підходить для змащення піддаються високим навантаженням роликових підшипників, підшипників ковзання, кулькових підшипників, валів, поворотних з'єднань, бандажів, напрямних, шліцьових валів, стикових накладок, петель і гідравлічного обладнання.
Також підходить для змащування підшипників ковзання і роликових підшипників з відносно високим співвідношенням ковзання і тертя, таких як підшипники, що застосовуються в транспортних засобах всіх типів, будівельних і сільськогосподарських машинах і виробничих установках.
Інструкції
Відкрутіть кришку, потім витягніть підпружинений поршень, вставте картридж. Загвинтіть кришку, звільніть поршень з фіксатора; тепер шприц для змащування готовий до експлуатації.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Немає відгуків про цей товар.