Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Смазка многоцелевая II, 400 g
Фото - 2 - Смазка многоцелевая II, 400 g
Фото - 1 - Смазка многоцелевая II, 400 g
Фото - 2 - Смазка многоцелевая II, 400 g

Смазка многоцелевая II, 400 g (08938711)

Смазка многоцелевая II Wurth 400 г
Номер товара 08938711
В наличии
Цена:
453.78 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Литиево-мыльная графитная смазка с противозадирными присадками, устойчивая к высокому давлению.
  • Устойчивость к высокому давлению благодаря противозадирным присадкам.
  • Превосходные аварийные ходовые качества благодаря графиту.
  • Хороший герметизирующий эффект и защита от коррозии.
  • Отличные пыле-, грязе- и водоотталкивающие свойства.

Примечание
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Соблюдайте требования, указанные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке.
Плотность 0,871 г/см³
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 110 мм²/с / при 40°C
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Точка каплепадения, мин. / условия 180 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Водостойкость/условия 1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Сварочное усилие VKA 2400 Н
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Вес содержимого 400 г
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Код смазки KPF2K-30
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Точка каплепадения, условия В соответствии с DIN ISO 2176
Мыльная основа Гидроксистеарат лития 12
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Минеральное масло
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Область применения
Подходит для смазки подвергающихся высоким нагрузкам роликовых подшипников, подшипников скольжения, шариковых подшипников, валов, поворотных соединений, бандажей, направляющих, шлицевых валов, стыковых накладок, петель и гидравлического оборудования.
Также подходит для смазывания подшипников скольжения и роликовых подшипников с относительно высоким соотношением скольжения и трения, таких как подшипники, применяющиеся в транспортных средствах всех типов, строительных и сельскохозяйственных машинах и производственных установках. Инструкции
Открутите крышку, затем вытяните подпружиненый поршень, вставьте картридж.
Завинтите крышку, освободите поршень с фиксатора; теперь шприц для смазки готов к эксплуатации.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Литиево-мыльная графитная смазка с противозадирными присадками, устойчивая к высокому давлению.
  • Устойчивость к высокому давлению благодаря противозадирным присадкам.
  • Превосходные аварийные ходовые качества благодаря графиту.
  • Хороший герметизирующий эффект и защита от коррозии.
  • Отличные пыле-, грязе- и водоотталкивающие свойства.

Примечание
Смазки поставляются в пластмассовых картриджах. Пластмассовые картриджи предназначены для улучшения условий хранения (они предотвращают вытекание смазки при высокой температуре). Храните картриджи в вертикальном положении в прохладном сухом месте. Соблюдайте требования, указанные в руководствах по эксплуатации транспортных средств и машин, а также указания производителей по сборке.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,871 г/см³
Вязкость базового масла, кинематическая/условия 110 мм²/с / при 40°C
Температурный диапазон применения, макс. 130 °C
Точка каплепадения, мин. / условия 180 °C / В соответствии с DIN ISO 2176
Водостойкость/условия 1-90 / В соответствии с DIN 51807-1
Класс NLGI/условия 2 / по DIN 51818
Сварочное усилие VKA 2400 Н
Пенетрация после сжатия, мин./макс. / условия 265-295 / В соответствии с DIN ISO 2137
Температурный диапазон применения, мин./макс. -30 ­ 130 °C
Температурный диапазон применения, мин. -30 °C
Вес содержимого 400 г
Срок годности с момента изготовления 60 мес.
Код смазки KPF2K-30
Тип упаковки Баллон
Сварочное усилие VKA, условия в соответствии с DIN 51350-4, VKA-тест (Институт двигателей внутреннего сгорания)
Срок службы коррозионной защиты, условия В соответствии с DIN 51802, тест SKF Emcor
Пенетрация после сжатия, условия В соответствии с DIN ISO 2137
Точка каплепадения, условия В соответствии с DIN ISO 2176
Мыльная основа Гидроксистеарат лития 12
Плотность при условии при 20 °C
Вязкость базового масла, условия при 40 °C
Система смазки Консистентная смазка
Базовое масло Минеральное масло
Класс NLGI, условия по DIN 51818
Цвет Серый цвет, Черный цвет
Срок службы/степень коррозионной защиты Степень коррозии 0
Не содержит кислоты Да
Не содержит тяжелых металлов Да
Не содержит смолы Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Запах/аромат Характерный
Применение arrow_down
Область применения
Подходит для смазки подвергающихся высоким нагрузкам роликовых подшипников, подшипников скольжения, шариковых подшипников, валов, поворотных соединений, бандажей, направляющих, шлицевых валов, стыковых накладок, петель и гидравлического оборудования.
Также подходит для смазывания подшипников скольжения и роликовых подшипников с относительно высоким соотношением скольжения и трения, таких как подшипники, применяющиеся в транспортных средствах всех типов, строительных и сельскохозяйственных машинах и производственных установках. Инструкции
Открутите крышку, затем вытяните подпружиненый поршень, вставьте картридж.
Завинтите крышку, освободите поршень с фиксатора; теперь шприц для смазки готов к эксплуатации.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте