Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір головок торцевих 1/2", HEX, 24 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих 1/2", HEX, 24 шт.
Фото - 1 - Набір головок торцевих 1/2", HEX, 24 шт.

Набір головок торцевих 1/2", HEX, 24 шт. (096501224)

Набір головок торцевих 1/2", HEX 10-32, з тріскачкою, в кейсі, 24 шт., ZEBRA
Номер товару 096501224
В наявності
Ціна:
6079.44 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Практичний набір торцевих головок 1/2", 24 предмети

Повний асортимент високоякісних 1/2-дюймових головок, що відповідає найвищим вимогам щодо функціональності та надійності
  • Для оснащення візків майстерні, кейсів ORSY BULL, внутрішнього оснащення автомобілів і стелажних систем ORSY
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Торцеві головки з шестигранним профілем для найпопулярніших розмірів

Потужне та ефективне затягування

  • Три жорсткі подовжувачі передають зусилля безпосередньо

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромо-ванадієва сталь
  • Хромовані поверхні з матовим сатиновим покриттям, що забезпечує надійний хват навіть у масляних руках
  • Стійкість до корозії та зношування для подовженого строку служби

Комплектація: 24 шт.

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 кутовий подовжувач 53 мм
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 19 торцевих головок, розміри:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32< /span>
  • Кількість предметів в асортименті/комплекті - 24 шт.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 24 шт.
Область застосування
Для індивідуального оснащення візків для майстерень, ящиків ORSY BULL, обладнання салону транспортних засобів та стелажів ORSY

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Практичний набір торцевих головок 1/2", 24 предмети

Повний асортимент високоякісних 1/2-дюймових головок, що відповідає найвищим вимогам щодо функціональності та надійності
  • Для оснащення візків майстерні, кейсів ORSY BULL, внутрішнього оснащення автомобілів і стелажних систем ORSY
  • Міцний металевий кейс із ручкою та кліпсовими замками має твердий пінний вкладиш із фіксацією інструментів
  • Інструменти надійно зафіксовані під час транспортування
  • Легко помітити відсутні інструменти

Торцеві головки з шестигранним профілем для найпопулярніших розмірів

Потужне та ефективне затягування

  • Три жорсткі подовжувачі передають зусилля безпосередньо

Висока якість для тривалого строку служби

  • Хромо-ванадієва сталь
  • Хромовані поверхні з матовим сатиновим покриттям, що забезпечує надійний хват навіть у масляних руках
  • Стійкість до корозії та зношування для подовженого строку служби

Комплектація: 24 шт.

  • 1 тріскачка з важелем
  • 1 кутовий подовжувач 53 мм
  • 1 подовжувач 125 мм
  • 1 подовжувач 250 мм
  • 1 карданний шарнір
  • 19 торцевих головок, розміри:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32< /span>
  • Кількість предметів в асортименті/комплекті - 24 шт.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 24 шт.
Застосування arrow_down
Область застосування
Для індивідуального оснащення візків для майстерень, ящиків ORSY BULL, обладнання салону транспортних засобів та стелажів ORSY
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
199.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
Спеціальна ціна після авторизації
1701.3 грн/шт
1531.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
213.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити