Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор торцевых головок Wurth 10-32 1/2" 24 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth 10-32 1/2" 24 шт.
Фото - 1 - Набор торцевых головок Wurth 10-32 1/2" 24 шт.

Набор торцевых головок Wurth 10-32 1/2" 24 шт. (096501224)

Набор торцевых головок Wurth 10-32 1/2" 24 шт. НАБОР ГОЛОВОК 1/2", 24ПР. ZEBRA
Номер товара 096501224
В наличии
Цена:
6079.44 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Головки 1/2 в ассортименте Wurth Рычажной переключатель, 24 шт.

  • Полный ассортимент высококачественных 1/2-дюймовых головок, соответствующий высочайшим требованиям по функциональности и надежности.

Комплектация: 24 шт.

  • 1 трещотка с рычагом
  • 1 угловой удлинитель 53 мм
  • 1 удлинитель 125 мм
  • 1 удлинитель 250 мм
  • 1 карданный шарнир
  • 19 торцевых головок, размеры:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
  • Количество деталей в ассортименте/комплекте - 24 шт.
Количество изделий в ассортименте/комплекте 24 шт.
Область применения Для индивидуальной оснастки тележек для мастерских, ящиков ORSY BULL, оборудования салона транспортных средств и стеллажей ORSY

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Головки 1/2 в ассортименте Wurth Рычажной переключатель, 24 шт.

  • Полный ассортимент высококачественных 1/2-дюймовых головок, соответствующий высочайшим требованиям по функциональности и надежности.

Комплектация: 24 шт.

  • 1 трещотка с рычагом
  • 1 угловой удлинитель 53 мм
  • 1 удлинитель 125 мм
  • 1 удлинитель 250 мм
  • 1 карданный шарнир
  • 19 торцевых головок, размеры:10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
  • Количество деталей в ассортименте/комплекте - 24 шт.
Характеристики arrow_down
Количество изделий в ассортименте/комплекте 24 шт.
Применение arrow_down
Область применения Для индивидуальной оснастки тележек для мастерских, ящиков ORSY BULL, оборудования салона транспортных средств и стеллажей ORSY
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
114 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить