Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь
Фото - 1 - Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь
Фото - 2 - Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь
Фото - 1 - Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь
Фото - 2 - Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь

Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь (0904010126)

Заб. анкер W-ED устан. алм. свердел., оцинк. сталь АНКЕР-W-ED / S-OHNE-ZULASSUNG-A2K-M12
Номер товару 0904010126
Немає в наявності
Ціна:
85.68 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Female thread anchor with metric thread for anchoring in concrete, zinc-plated steel in sizes M12 (for core drills) and DW 15 (DYWIDAG® female thread DW15)
Діаметр анкера 12 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 35 Нм
Довжина анкера (L H) 50 мм
Глибина отвору (h 0) 54 мм
Тип різьби x діаметр анкера M12
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Female thread anchor with metric thread for anchoring in concrete, zinc-plated steel in sizes M12 (for core drills) and DW 15 (DYWIDAG® female thread DW15)
Характеристики arrow_down
Діаметр анкера 12 мм
Номінальний діаметр бура (d 0) 16 мм
Крутний момент анкерування (T inst) 35 Нм
Довжина анкера (L H) 50 мм
Глибина отвору (h 0) 54 мм
Тип різьби x діаметр анкера M12
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
46088.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
28999.98 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
372 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9900 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити