Анкер хімічний W-VPZ
Фільтр
Версії товару Анкер хімічний W-VPZ
Номер товару
Номінальний діаметр ...
Ефективна глибина ан...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Анкер хімічний W-VPZ, M10
Номер товару 5915510090
Технічна інформація
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Відповідний діаметр щітки для чистки | 12 мм |
| Мінімальна товщина деталі конструкції (h min) | 120 мм |
| Відстань до краю (c cr,N) | 135 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 20 Нм |
| Міжосьова відстань (s cr, N) | 270 мм |
| Відстань до краю (c min), мін. | 45 мм |
| Міжосьова відстань (s min), мін. | 50 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 90 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 90 мм |
| Сертифікат | ETA-21/0168 |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -15 до +40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 36 місяців / прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M10, M6 IT |
Анкер хімічний W-VPZ, M12
Номер товару 5915512095
Технічна інформація
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 110 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 110 мм |
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Відповідний діаметр щітки для чистки | 14 мм |
| Мінімальна товщина деталі конструкції (h min) | 140 мм |
| Відстань до краю (c cr,N) | 165 мм |
| Міжосьова відстань (s cr, N) | 330 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 40 Нм |
| Відстань до краю (c min), мін. | 45 мм |
| Міжосьова відстань (s min), мін. | 60 мм |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M12, M8 IT |
| Сертифікат | ETA-21/0168 |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -15 до +40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 36 місяців / прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C |
Анкер хімічний W-VPZ, M8
Номер товару 5915508085
Технічна інформація
| Номінальний діаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Відповідний діаметр щітки для чистки | 10 мм |
| Крутний момент анкерування (T inst) | 10 Нм |
| Мінімальна товщина деталі конструкції (h min) | 110 мм |
| Відстань до краю (c cr,N) | 120 мм |
| Міжосьова відстань (s cr, N) | 240 мм |
| Відстань до краю (c min), мін. | 40 мм |
| Міжосьова відстань (s min), мін. | 40 мм |
| Глибина отвору (h 0) | 80 мм |
| Ефективна глибина анкерування (h ef) | 80 мм |
| Застосовується з анкерною різьбовою шпилькою / втулкою | M8 |
| Сертифікат | ETA-21/0168 |
| Температура монтажу, мін./макс. | від -15 до +40 °C |
| Термін придатності з дати виробництва / умови зберігання | 36 місяців / прохолодне та сухе місце зберігання, від 5 °C до 25 °C |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Анкер хімічний W-VPZ |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 72 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 90 грн |