Анкер химический W-VPZ
Фильтр
Версии товара Анкер химический W-VPZ
Номер товара
Номинальный диаметр ...
Эффективная глубина ...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Анкер химический W-VPZ, M10
Номер товара 5915510090
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 12 мм |
| Соответствующий диаметр щетки для чистки | 12 мм |
| Минимальная толщина детали конструкции (h min) | 120 мм |
| Расстояние до кромки (c cr,N) | 135 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 20 Нм |
| Межосевое расстояние (s cr, N) | 270 мм |
| Расстояние до кромки (c min), мин. | 45 мм |
| Межосевое расстояние (s min), мин. | 50 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 90 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 90 мм |
| Сертификат | ETA-21/0168 |
| Мин./макс. температура монтажа | от -15 до +40 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 36 месяцев / прохладное и сухое хранение, от 5 °C до 25 °C |
| Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M10, M6 IT |
Анкер химический W-VPZ, M12
Номер товара 5915512095
Техническая информация
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 110 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 110 мм |
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 14 мм |
| Соответствующий диаметр щетки для чистки | 14 мм |
| Минимальная толщина детали конструкции (h min) | 140 мм |
| Расстояние до кромки (c cr,N) | 165 мм |
| Межосевое расстояние (s cr, N) | 330 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 40 Нм |
| Расстояние до кромки (c min), мин. | 45 мм |
| Межосевое расстояние (s min), мин. | 60 мм |
| Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M12, M8 IT |
| Сертификат | ETA-21/0168 |
| Мин./макс. температура монтажа | от -15 до +40 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 36 месяцев / прохладное и сухое хранение, от 5 °C до 25 °C |
Анкер химический W-VPZ, M8
Номер товара 5915508085
Техническая информация
| Номинальный диаметр бура (d 0) | 10 мм |
| Соответствующий диаметр щетки для чистки | 10 мм |
| Крутящий момент анкеровки (T inst) | 10 Нм |
| Минимальная толщина детали конструкции (h min) | 110 мм |
| Расстояние до кромки (c cr,N) | 120 мм |
| Межосевое расстояние (s cr, N) | 240 мм |
| Расстояние до кромки (c min), мин. | 40 мм |
| Межосевое расстояние (s min), мин. | 40 мм |
| Глубина отверстия (h 0) | 80 мм |
| Эффективная глубина анкеровки (h ef) | 80 мм |
| Применятеся с анкерной резьбовой шпилькой / втулкой | M8 |
| Сертификат | ETA-21/0168 |
| Мин./макс. температура монтажа | от -15 до +40 °C |
| Срок хранения с даты изготовления / условия хранения | 36 месяцев / прохладное и сухое хранение, от 5 °C до 25 °C |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Анкер химический W-VPZ |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 72 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 90 грн |