Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 1 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 2 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 3 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 4 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 1 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 2 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 3 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками
Фото - 4 - Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками

Резьбовая заклепка з потайною головкою і насічками (094842010)

Заклепка алюминиевая заставна, з потайною головкою і насічками
Номер товару 094842010
Немає в наявності
Ціна:
26.76 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
З накаткою Примітка Наведені значення максимальної сили натягу різьби і максимального моменту затягування є орієнтовними. Тому дані можуть відрізнятися в залежності від заготовки, допусків отвору і нерівності поверхні.
Висота головки гвинта (k1) 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Діаметр просвердленого отвору 12 мм
Діаметр головки (d1) 14,5 мм
Момент затягування, макс. 20 Нм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 21500 Н
Довжина (l1) 24 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 3820 Н
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 4,5-7,5 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Матеріал Алюміній
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Потайна головка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
З накаткою Примітка Наведені значення максимальної сили натягу різьби і максимального моменту затягування є орієнтовними. Тому дані можуть відрізнятися в залежності від заготовки, допусків отвору і нерівності поверхні.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 1,5 мм
Зовнішній діаметр (d2) 11,9 мм
Діаметр просвердленого отвору 12 мм
Діаметр головки (d1) 14,5 мм
Момент затягування, макс. 20 Нм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 21500 Н
Довжина (l1) 24 мм
Руйнівне навантаження при зміщенні 3820 Н
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 4,5-7,5 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M10
Матеріал Алюміній
Покриття Без покриття
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Тип голови Потайна головка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 1000 шт
Купити