Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 1 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 2 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 3 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 4 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 5 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 6 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 1 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 2 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 3 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 4 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 5 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2
Фото - 6 - гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2

гайкокрут аккумуляторний M-CUBE ASS18- 1/2 (5701406000)

гайкокрут аккумуляторний ASS18- 1/2 дюйма, комплектація без аккумуляторів COMPACT MASTER M-CUBE
Номер товару 5701406000
В наявності
Ціна:
13800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактний і потужний аккумуляторний ударний гайкокрут з регульованими рівнями потужності і високим відривним крутним моментом
Завдяки високій швидкості і частоті удару вивільняється більш високий відривний крутний момент до приблизно 800 Нм
Дозволяє послабити затягнуті гайки з нерухомим колесом.
Довговічний та потужний безщітковий двигун із захистом від перевантаження
Не потребує складного технічного обслуговування
Світлодіод на головці редуктора
Оптимальне освітлення робочої зони завдяки потрійному розташуванні світлодіодів
Ергономічний дизайн та двокомпонентна прогумована рукоятка
  • Легка та зручна робота завдяки компактностним розмірам
  • Відсутність віддачі або крутного моменту на зап’ясті
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-2750 об/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-3500 об/хв
Довжина 199 мм
Вага обладнання з акумулятором 2,4 кг
Висота 253 мм
Крутний момент в жорсткому різьбовому з'єднанні, макс. 460 Нм
Ширина 71 мм
Типове позначення ASS 18-1/2 дюйма COMPACT
Підходить для гвинта M10 - M20
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Область застосування ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE ідеально підходить для затягування і відкручування щільних метричних гвинтових з'єднань до максимального розміру M20 В автомобільній промисловості ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE використовується для відкручування кріплень коліс
Інструкції Автоматичний режим підходить тільки для метричних гвинтових з'єднань, які не вимагають певного крутного моменту. Якщо в процесі закручування головка гвинта опинилася на одному рівні із заготовкою і запустився ударний механізм пристрою, двигун автоматично вимикається

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактний і потужний аккумуляторний ударний гайкокрут з регульованими рівнями потужності і високим відривним крутним моментом
Завдяки високій швидкості і частоті удару вивільняється більш високий відривний крутний момент до приблизно 800 Нм
Дозволяє послабити затягнуті гайки з нерухомим колесом.
Довговічний та потужний безщітковий двигун із захистом від перевантаження
Не потребує складного технічного обслуговування
Світлодіод на головці редуктора
Оптимальне освітлення робочої зони завдяки потрійному розташуванні світлодіодів
Ергономічний дизайн та двокомпонентна прогумована рукоятка
  • Легка та зручна робота завдяки компактностним розмірам
  • Відсутність віддачі або крутного моменту на зап’ясті
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-2750 об/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-3500 об/хв
Довжина 199 мм
Вага обладнання з акумулятором 2,4 кг
Висота 253 мм
Крутний момент в жорсткому різьбовому з'єднанні, макс. 460 Нм
Ширина 71 мм
Типове позначення ASS 18-1/2 дюйма COMPACT
Підходить для гвинта M10 - M20
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Застосування arrow_down
Область застосування ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE ідеально підходить для затягування і відкручування щільних метричних гвинтових з'єднань до максимального розміру M20 В автомобільній промисловості ASS 18-1/2 дюйма COMPACT M-CUBE використовується для відкручування кріплень коліс
Інструкції Автоматичний режим підходить тільки для метричних гвинтових з'єднань, які не вимагають певного крутного моменту. Якщо в процесі закручування головка гвинта опинилася на одному рівні із заготовкою і запустився ударний механізм пристрою, двигун автоматично вимикається
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -71.8 %
42.6 грн/шт
12 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
51.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
16796.58 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
597.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13211.22 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
54 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
226.8 грн/шт
192.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31.97 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити