Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT CARTON
Фото - 1 - Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT CARTON
Фото - 1 - Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT CARTON

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT CARTON (5701412000)

Акумуляторна шабельна пилка AFS 18 COMPACT CARTON
Номер товару 5701412000
В наявності
Ціна:
16333.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужна і міцна акумуляторна ножівка M-CUBE

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЕС-двигун, що не потребує обслуговування, із запасом потужності
  • Додатковий захист від сколів за допомогою накривних решіток над вентиляційними отворами
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після першого розблокування
  • 3 ступені ходу дозволяють індивідуально регулювати швидкість ходу відповідно до матеріалу
  • М'яка рукоятка забезпечує зручне, нековзке утримання

2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження, пов’язані з зносом, і заміну акумуляторів і зарядних пристроїв

Необхідно дотримуватися поточних умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

3 роки гарантії на дефекти виробництва та матеріалів

Виключаються пошкодження, викликані неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Вага зовнішньої упаковки 0,3 кг
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2,9 кг
Висота 200 мм
Глибина пропила в дереві, макс. 255 мм
Довжина ходу 28 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,6 кг
Довжина 443 мм
Ширина 80 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Частота холостого ходу, мін. / макс. 0-3200 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужна і міцна акумуляторна ножівка M-CUBE

  • Вбудовані функції захисту від перевантаження та перегріву захищають машину від перевантаження
  • Довгий термін служби двигуна: Ефективний безщітковий ЕС-двигун, що не потребує обслуговування, із запасом потужності
  • Додатковий захист від сколів за допомогою накривних решіток над вентиляційними отворами
  • Безпечна робота, оскільки машину можна запустити лише після першого розблокування
  • 3 ступені ходу дозволяють індивідуально регулювати швидкість ходу відповідно до матеріалу
  • М'яка рукоятка забезпечує зручне, нековзке утримання

2 роки гарантії WÜRTH MASTERPLUS на пошкодження, пов’язані з зносом, і заміну акумуляторів і зарядних пристроїв

Необхідно дотримуватися поточних умов гарантії WÜRTH MASTERPLUS.

3 роки гарантії на дефекти виробництва та матеріалів

Виключаються пошкодження, викликані неправильним використанням, перевантаженням або недотриманням інструкцій з експлуатації.

Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Вага зовнішньої упаковки 0,3 кг
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання без акумулятора 2,9 кг
Висота 200 мм
Глибина пропила в дереві, макс. 255 мм
Довжина ходу 28 мм
Вага обладнання з акумулятором 3,6 кг
Довжина 443 мм
Ширина 80 мм
Тримач інструменту Швидкозмінний тримач
Частота холостого ходу, мін. / макс. 0-3200 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -69.3 %
119.15 грн/шт
36.59 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
133.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
377.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1380 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
294.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
205.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити