Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 1 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 2 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 3 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 4 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 5 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 6 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 7 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 8 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 9 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 10 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 11 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 12 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 1 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 2 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 3 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 4 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 5 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 6 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 7 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 8 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 9 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 10 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 11 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1
Фото - 12 - Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1 (5701446000)

Акумуляторна кутова шліфмашина AWS 18-125P COMPT-1 M-CUBE -арт. 5701446000
Номер товару 5701446000
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
11749.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для середніх чорнових і відрізних робіт Бездротове керування пристроєм
Вага обладнання без акумулятора 1,98 кг
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Частота обертів на холостому ходу, макс. 9500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Компактна, потужна, безщіткова акумуляторна кутова шліфувальна машина для середніх чорнових і відрізних робіт Бездротове керування пристроєм
Характеристики arrow_down
Вага обладнання без акумулятора 1,98 кг
Діаметр відрізного диска, макс. 125 мм
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Частота обертів на холостому ходу, макс. 9500 об/хв
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -78 %
1.32 грн/шт
0.29 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 2000 шт
Купити
1.5 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -60.1 %
292.25 грн/шт
116.64 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити