Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Ціна
Сховати arrow
Ціна

Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Доступно в вигляді 3 показати версії
Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.
Фільтр

Версії товару Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600

Номер товару
Кількість:
ОУ
Одиниця упаковки
Ціна/ОУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
5701410001
В наявності
- +
1 шт
15042.66 грн
Пістолет акумуляторний для герметиків AKP 18-600, в картонній коробці
D5701410001
Немає в наявності
33ed46b6-e23e-11ee-96ab-00155d711307
5701410000
Немає в наявності
Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600

Топ товарів, що купуються

⭐ Категорія товарів Акумляторний монтажний пістолет AKP 18-600
⭐ Кількість товарів у наявності 1
⭐ Найдешевший товар 0 грн
⭐ Найдорожчий товар 15042.66 грн

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth: Ваш помічник для професійної роботи

Навіщо він потрібний?

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth – це інструмент, призначений для швидкого та точного нанесення герметиків, клеїв, мастик та інших матеріалів із картриджів. Він ідеально підходить для професійного використання у різних галузях, таких як:

  • Будівництво: герметизація швів, вікон, дверей, фасадних панелей;
  • Ремонт: закладення тріщин, герметизація сантехніки, покрівельні роботи;
  • Монтаж: установка електротехнічного обладнання, кріплення елементів до різних основ;
  • Автомобільна промисловість: герметизація кузовних швів, встановлення скла, шумоізоляція.

Основні характеристики

  • Напруга: 18 В
  • Тип акумулятора: Li-Ion
  • Ємність акумулятора: 2.0 Ач
  • Сила тяги: 600 Н
  • Швидкість подачі: 0-12 мм/сек
  • Місткість картриджа: 310 мл
  • Вага: 1.8 кг

Особливості

  • Могутній двигун: забезпечує високу продуктивність і силу тяги.
  • Регулювання швидкості: дозволяє підібрати оптимальний режим роботи для різних матеріалів.
  • Легкий та ергономічний: зручний для тривалого використання.
  • Система захисту від крапель: запобігає підтіканню матеріалу після завершення роботи.
  • Світлодіодне підсвічування: забезпечує хорошу видимість робочої зони.
  • Li-Ion акумулятор: забезпечує високу автономність та швидку зарядку.

Що варто знати перед покупкою

  • Ціна: AKP 18-600 – це професійний інструмент, який має досить високу вартість.
  • Сумісність з акумуляторами: інструмент працює з акумуляторами Wurth серії 18 В.
  • Наявність аксесуарів: для пістолета доступні різні насадки, подовжувачі та інші аксесуари, які можуть розширити його можливості.

Рекомендації

  • Перед покупкою рекомендується ознайомитися з інструкцією з експлуатації та характеристиками інструмента.
  • Під час роботи з пістолетом необхідно використовувати засоби індивідуального захисту.
  • Для забезпечення безперебійної роботи рекомендується використовувати оригінальні акумулятори Wurth.

Акумуляторний монтажний пістолет AKP 18-600 від Wurth – це надійний та продуктивний інструмент, який стане незамінним помічником для професіоналів.

Якщо ви шукаєте надійний та продуктивний інструмент для роботи з герметиками та клеями, то AKP 18-600 від Wurth стане чудовим вибором.