Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 1 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 2 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 3 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 4 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 5 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 6 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 7 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 8 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 9 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 1 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 2 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 3 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 4 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 5 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 6 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 7 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 8 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600
Фото - 9 - Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600

Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600 (5701410000)

Акумуляторний пістолет для герметиків AKP 18-600, без АКБ та ЗП - арт. 5701410000
Номер товару 5701410000
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Потужний пістолет на 18 В, розроблений компанією Wurth для задоволення потреб підприємців. Міцний металевий редуктор і захист від перевантаження Уникає блокування двигуна за допомогою твердого матеріалу. Простіше у використанні з набором для конвертації Автоматичне розчеплення штовхача Запобігає капанню шляхом миттєвого від'єднання штовхача після відпускання спускового гачка, таким чином забезпечуючи чисте покриття для кожної кульки. Контроль швидкості для оптимальної швидкості нанесення навіть із високов’язким середовищем Колесо регулювання швидкості, чутливий тригер і висока потужність нанесення дозволяють легко, чисто і точно наносити навіть високов’язкі середовища.
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,3 кг
Тиск при штампуванні 5000 Н
Типове позначення AKP 18-600
Комплектація Батарейки в комплект не входять; додаткові аксесуари не включені

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Потужний пістолет на 18 В, розроблений компанією Wurth для задоволення потреб підприємців. Міцний металевий редуктор і захист від перевантаження Уникає блокування двигуна за допомогою твердого матеріалу. Простіше у використанні з набором для конвертації Автоматичне розчеплення штовхача Запобігає капанню шляхом миттєвого від'єднання штовхача після відпускання спускового гачка, таким чином забезпечуючи чисте покриття для кожної кульки. Контроль швидкості для оптимальної швидкості нанесення навіть із високов’язким середовищем Колесо регулювання швидкості, чутливий тригер і висока потужність нанесення дозволяють легко, чисто і точно наносити навіть високов’язкі середовища.
Характеристики arrow_down
Ємність акумулятора / батареї 0 Агод
Кількість акумуляторів / батарей 0 шт.
Номінальна напруга 18 В/пост.струму
Вага обладнання з акумулятором 2,3 кг
Тиск при штампуванні 5000 Н
Типове позначення AKP 18-600
Комплектація Батарейки в комплект не входять; додаткові аксесуари не включені
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт