Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2
Фото - 1 - Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2
Фото - 1 - Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2 (5702517211)

Гайкокрут ударний акумуляторний ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702517211
Номер товару 5702517211
Немає в наявності
Ціна:
13800 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Акумуляторний ударний гайкокрут ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, 550 Нм, RED STRIPE – це високопродуктивний 20V акумуляторний інструмент, розроблений для виконання складних завдань із закручування
Оснащений безщітковим двигуном для підвищеної ефективності та довговічності. Компактна конструкція забезпечує легке маневрування у вузьких просторах, що робить інструмент ідеальним для автомобільної сфери, будівництва та інтенсивних сервісних робіт.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Компактна конструкція та збільшений ресурс двигуна: забезпечують надійну й ефективну роботу з тривалим часом роботи
  • Високий крутний момент: потужний крутний момент уперед і назад для складних робіт із закручування
  • Компактність і мала вага: зручний у використанні у тісних місцях та зменшує втому користувача
  • Міцна конструкція: посилений корпус та високоякісні шестерні забезпечують тривалу надійність
  • Вбудоване LED‑освітлення: оптимальне для роботи в темних або погано освітлених зонах
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють тільки з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов. Потрапляння води всередину електроінструмента підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, таких як місця з наявністю легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Підходить для гвинта 1/2 дюйма
Довжина 145 мм
Вага обладнання з акумулятором 2 кг
Висота 200 мм
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Ширина 70 мм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Типове позначення ASSR 20-1/2 дюйма POWER
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-2900 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-3300 уд/хв
Комплектація 1 х Гайкокрут акумуляторний ASSR 20 POWER (1/2"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Акумуляторний ударний гайкокрут ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, 550 Нм, RED STRIPE – це високопродуктивний 20V акумуляторний інструмент, розроблений для виконання складних завдань із закручування
Оснащений безщітковим двигуном для підвищеної ефективності та довговічності. Компактна конструкція забезпечує легке маневрування у вузьких просторах, що робить інструмент ідеальним для автомобільної сфери, будівництва та інтенсивних сервісних робіт.

ОСОБЛИВОСТІ

  • Компактна конструкція та збільшений ресурс двигуна: забезпечують надійну й ефективну роботу з тривалим часом роботи
  • Високий крутний момент: потужний крутний момент уперед і назад для складних робіт із закручування
  • Компактність і мала вага: зручний у використанні у тісних місцях та зменшує втому користувача
  • Міцна конструкція: посилений корпус та високоякісні шестерні забезпечують тривалу надійність
  • Вбудоване LED‑освітлення: оптимальне для роботи в темних або погано освітлених зонах
  • Сумісність: усі інструменти RED STRIPE працюють тільки з акумуляторами RED STRIPE

Примітка

  • Не піддавайте електроінструмент впливу дощу або вологих умов. Потрапляння води всередину електроінструмента підвищує ризик ураження електричним струмом
  • Не використовуйте електроінструменти у вибухонебезпечних середовищах, таких як місця з наявністю легкозаймистих рідин, газів або пилу
  • Уникайте надмірного затягування гвинтів, щоб не пошкодити різьбу
Характеристики arrow_down
Кількість акумуляторів / батарей 1 шт.
Підходить для гвинта 1/2 дюйма
Довжина 145 мм
Вага обладнання з акумулятором 2 кг
Висота 200 мм
Ємність акумулятора / батареї 5 Aгод
Ширина 70 мм
Тримач інструменту Зовнішній чотиригранник 1/2 дюйма
Типове позначення ASSR 20-1/2 дюйма POWER
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. 0-2900 1/хв
Частота ударів, мін./макс. 0-3300 уд/хв
Комплектація 1 х Гайкокрут акумуляторний ASSR 20 POWER (1/2"), без АКБ та ЗП; 1 х Акумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·год (REDSTRIPE); 1 х Зарядний пристрій ALGR 20/4 REDSTRIPE, європейська вилка
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
28440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12600 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити