Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайкокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/2
Фото - 1 - Гайкокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/2
Фото - 1 - Гайкокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/2

Гайкокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/2 (5702517211)

Гайкокрут ударный аккумуляторный ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, RED STRIPE -арт. 5702517211
Номер товара 5702517211
Нет в наличии
Цена:
13800 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Аккумуляторный ударный гайкокрут ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, 550 Нм, RED STRIPE – это высокопроизводительный 20V аккумуляторный инструмент, разработанный для выполнения сложных задач по закручиванию
Оснащен бесщеточным двигателем для повышенной эффективности и долговечности. Компактная конструкция обеспечивает легкое маневрирование в узких пространствах, что делает инструмент идеальным для автомобильной сферы, строительства и интенсивных сервисных работ.

ОСОБЕННОСТИ

  • Компактная конструкция и увеличенный ресурс двигателя: обеспечивают надежную и эффективную работу с длительным временем работы
  • Высокий крутящий момент: мощный крутящий момент вперед и назад для сложных закруточных работ
  • Компактность и малый вес: удобен в использовании в тесных местах и уменьшает усталость пользователя
  • Прочная конструкция: усиленный корпус и высококачественные шестерни обеспечивают длительную надежность
  • Встроенное освещение LED: оптимально для работы в темных или плохо освещенных зонах
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE работают только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажных условий. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения током
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, таких как места с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Подходит для винта 1/2 дюйма
Длина 145 мм
Вес оборудования с аккумулятором 2 кг
Высота 200 мм
Емкость аккумулятора/батареи 5 Aч
Ширина 70 мм
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Типовое обозначение ASSR 20-1/2 дюйма POWER
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-2900 1/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-3300 уд/мин
Комплектация 1 х Гайковерт аккумуляторный ASSR 20 POWER (1/2"), без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·час (REDSTRIPE); 1 х Зарядное устройство ALGR 20/4 REDSTRIPE, европейская вилка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Аккумуляторный ударный гайкокрут ASSR 20V 1/2, 1x5.0 Ah, 550 Нм, RED STRIPE – это высокопроизводительный 20V аккумуляторный инструмент, разработанный для выполнения сложных задач по закручиванию
Оснащен бесщеточным двигателем для повышенной эффективности и долговечности. Компактная конструкция обеспечивает легкое маневрирование в узких пространствах, что делает инструмент идеальным для автомобильной сферы, строительства и интенсивных сервисных работ.

ОСОБЕННОСТИ

  • Компактная конструкция и увеличенный ресурс двигателя: обеспечивают надежную и эффективную работу с длительным временем работы
  • Высокий крутящий момент: мощный крутящий момент вперед и назад для сложных закруточных работ
  • Компактность и малый вес: удобен в использовании в тесных местах и уменьшает усталость пользователя
  • Прочная конструкция: усиленный корпус и высококачественные шестерни обеспечивают длительную надежность
  • Встроенное освещение LED: оптимально для работы в темных или плохо освещенных зонах
  • Совместимость: все инструменты RED STRIPE работают только с аккумуляторами RED STRIPE

Примечание

  • Не подвергайте электроинструмент воздействию дождя или влажных условий. Попадание воды внутрь электроинструмента повышает риск поражения током
  • Не используйте электроинструменты во взрывоопасных средах, таких как места с наличием легковоспламеняющихся жидкостей, газов или пыли
  • Избегайте чрезмерной затяжки винтов, чтобы не повредить резьбу
Характеристики arrow_down
Количество аккумуляторов/батарей 1 шт.
Подходит для винта 1/2 дюйма
Длина 145 мм
Вес оборудования с аккумулятором 2 кг
Высота 200 мм
Емкость аккумулятора/батареи 5 Aч
Ширина 70 мм
Держатель инструмента Внешний четырехгранник 1/2 дюйма
Типовое обозначение ASSR 20-1/2 дюйма POWER
Число оборотов на холостом ходу, мин./макс. 0-2900 1/мин
Частота ударов, мин./макс. 0-3300 уд/мин
Комплектация 1 х Гайковерт аккумуляторный ASSR 20 POWER (1/2"), без АКБ и ЗУ; 1 х Аккумулятор Li‑Ion 20 В / 5,0 А·час (REDSTRIPE); 1 х Зарядное устройство ALGR 20/4 REDSTRIPE, европейская вилка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
426.96 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1091.4 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить