Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Антисилікон, очищувач і знежирювач поверхонь, 600 ml
Фото - 1 - Антисилікон, очищувач і знежирювач поверхонь, 600 ml
Фото - 1 - Антисилікон, очищувач і знежирювач поверхонь, 600 ml

Антисилікон, очищувач і знежирювач поверхонь, 600 ml (0893222600)

Засіб для видалення силікону, очищення та знежирення поверхонь, аерозоль, 600 ml -арт. 0893222600
Номер товару 0893222600
В наявності
Ціна:
645 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Антисилікон для професійного очищення та знежирення поверхонь перед нанесенням клеїв і лакофарбових матеріалів

Засіб для видалення силіконових забруднень, жирів та інших забруднювачів з поверхонь перед фарбуванням або склеюванням.

Висока очищувальна здатність

  • Ефективно видаляє силіконові залишки, жири та інші забруднення
  • Сприяє якісній підготовці поверхні перед фарбуванням і склеюванням
  • Підходить для локального та повного фарбування деталей

Тривалий час випаровування

Забезпечує достатній час для розчинення та видалення забруднень з поверхні.

Широка сфера застосування

  • Підходить для очищення та знежирення поверхонь із наявністю силіконових забруднень
  • Використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням клеїв
  • Підходить для підготовки поверхонь перед фарбуванням
  • Ефективний для очищення пластикових деталей

Інструкція із застосування

Розпиліть засіб на поверхню, після чого протріть її чистою тканиною та висушіть.

Примітка

Містить легкозаймисті розчинники. Використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати контакту з джерелами займання та дотримуватися вимог паспорта безпеки.

Густина 0,75 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 600 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник
Запах/аромат Характерний
Температура займання, мін. 29 °C

Застосування

  • Підходить для очищення та знежирення поверхонь із наявністю силіконових забруднень
  • Використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням клеїв
  • Підходить для підготовки поверхонь перед фарбуванням
  • Ефективний для очищення пластикових деталей

Інструкція із застосування

Розпиліть засіб на поверхню, після чого протріть її чистою тканиною та висушіть.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Антисилікон для професійного очищення та знежирення поверхонь перед нанесенням клеїв і лакофарбових матеріалів

Засіб для видалення силіконових забруднень, жирів та інших забруднювачів з поверхонь перед фарбуванням або склеюванням.

Висока очищувальна здатність

  • Ефективно видаляє силіконові залишки, жири та інші забруднення
  • Сприяє якісній підготовці поверхні перед фарбуванням і склеюванням
  • Підходить для локального та повного фарбування деталей

Тривалий час випаровування

Забезпечує достатній час для розчинення та видалення забруднень з поверхні.

Широка сфера застосування

  • Підходить для очищення та знежирення поверхонь із наявністю силіконових забруднень
  • Використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням клеїв
  • Підходить для підготовки поверхонь перед фарбуванням
  • Ефективний для очищення пластикових деталей

Інструкція із застосування

Розпиліть засіб на поверхню, після чого протріть її чистою тканиною та висушіть.

Примітка

Містить легкозаймисті розчинники. Використовувати лише в добре провітрюваних приміщеннях. Уникати контакту з джерелами займання та дотримуватися вимог паспорта безпеки.

Характеристики arrow_down
Густина 0,75 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 600 мл
Тип упаковки Аерозольний балон
Колір Безбарвний
Хімічна основа Бензиновий розчинник
Запах/аромат Характерний
Температура займання, мін. 29 °C
Застосування arrow_down

Застосування

  • Підходить для очищення та знежирення поверхонь із наявністю силіконових забруднень
  • Використовується для підготовки поверхонь перед нанесенням клеїв
  • Підходить для підготовки поверхонь перед фарбуванням
  • Ефективний для очищення пластикових деталей

Інструкція із застосування

Розпиліть засіб на поверхню, після чого протріть її чистою тканиною та висушіть.

Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -48.3 %
8.4 грн/шт
4.34 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 200 шт
Купити