Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - 3-пол. штекер 6-24 В
Фото - 1 - 3-пол. штекер 6-24 В

3-пол. штекер 6-24 В (05553151)

3-пол. штекер 6-24 В штекерна-роз'єм-KST-3POL-6-24V
Номер товару 05553151
Немає в наявності
Ціна:
774.54 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Матеріал корпусу Пластик
Номінальний перетин кабелю 3 x 1,5 - 5 x 2,5 мм²
Конструкція контактів Гвинтовий контакт
Матеріал контактів Сплав міді й цинку

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Характеристики arrow_down
Матеріал корпусу Пластик
Номінальний перетин кабелю 3 x 1,5 - 5 x 2,5 мм²
Конструкція контактів Гвинтовий контакт
Матеріал контактів Сплав міді й цинку
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61 %
44.4 грн/шт
17.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
9.84 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 25 шт
Передзамовлення
421.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити