Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - 3-пол. штекер 6-24 В
Фото - 1 - 3-пол. штекер 6-24 В

3-пол. штекер 6-24 В (05553151)

3-пол. штекер 6-24 В ШТЕКЕРНЫЙ-РАЗЪЁМ-KST-3POL-6-24V
Номер товара 05553151
Нет в наличии
Цена:
774.54 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Материал корпуса Пластик
Номинальное сечение кабеля 3 x 1,5 - 5 x 2,5 мм²
Исполнение контактов Винтовой контакт
Материал контактов Сплав меди и цинка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Характеристики arrow_down
Материал корпуса Пластик
Номинальное сечение кабеля 3 x 1,5 - 5 x 2,5 мм²
Исполнение контактов Винтовой контакт
Материал контактов Сплав меди и цинка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -67 %
12.42 грн/шт
4.1 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
1132.56 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.56 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ
603 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7380 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
812.82 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
774.54 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
34800 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ