Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм
Фото - 2 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм
Фото - 3 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм
Фото - 1 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм
Фото - 2 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм
Фото - 3 - Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм

Подовжувач кутовий Wurth 1/4" 25мм (0713118100)

Подовжувач кутовий 1/4", L25 mm, ZEBRA -арт. 0713118100
Номер товару 0713118100
В наявності
Ціна:
192.78 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Привід: квадратний торцевий ключ 1/4 дюйма, канавка для кулькового фіксатора.
  • Кутове переміщення до 5°
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
  • Поверхня: хромована, полірована.
  • Привід: квадратний торцевий ключ 1/4 дюйма, канавка для кулькового фіксатора.
  • Кутове переміщення до 5°
Характеристики arrow_down
Привід (S2) 1/4 дюйма
Розмір наконечника (S1) 1/4 дюйма
Довжина (L) 25 мм
Тип приводу Внутрішній квадрат
Тип наконечника Зовнішній квадрат
Застосування arrow_down
Область застосування Для застосування в важкодоступних місцях
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
19.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити